カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 2P電源タップ(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • サンワサプライ(11)
  • ELPA(12)
  • 明工社(8)
  • エレコム(23)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ノア(1)
  • エスコ(10)
  • オーム電機(8)
  • カシムラ(16)
  • SDS(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • MAKER(2)
  • アズワン(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • プリンストン(1)
  • Fargo(1)
  • エムディーエス(1)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(1)
コンセント個数
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
コード長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
機能
  • 絶縁キャップ付(1)
  • 雷ガード(1)
プラグ(凸部)形状
  • その他(1)
  • スイングプラグ(2)
その他・スイングプラグ
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
コンセント(凹部)形状
  • 2P(1)
  • 2P抜止(1)
  • 3P(接地2P)抜止(1)
2P・2P抜止・3P(接地2P)抜止
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oaタップ 5口」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル配線トレー デスククランプ式 サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm耐荷重:約5kg対応天板サイズ:厚さ5~45mm材質:スチール付属品:クランプ×2個
材質スチール質量(kg)約3.35ブラック寸法(cm)約W80~120×D10×H17.8形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)5
ケーブル配線トレー デスククランプ式 サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W600×D100×H178mm耐荷重:約5kg対応天板サイズ:厚さ5~45mm材質:スチール付属品:クランプ×2個
材質スチール質量(kg)約1.89ブラック寸法(cm)約W60×D10×H17.8形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)5
電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワダイレクト電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式サンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)約0.2定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)プラグ2P(絶縁キャップ付)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口AC:2P・3個口USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1)プラグ形状平行型RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書あり
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポート2個装備。 USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 スチールに仮固定できるマグネット付きです。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V電源コード(m)2定格出力(USBポート)DC5V・3.4Aアース端子なしマグネットありUSBポート数2ポートプラグ形状スイング導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)(差込口)64差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら