3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 マグネットあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポート2個装備。 USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 スチールに仮固定できるマグネット付きです。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A アース端子なし マグネットあり USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(差込口)64 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式
エコ商品
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m)約0.2 定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) プラグ2P(絶縁キャップ付) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口AC:2P・3個口 USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1) プラグ形状平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ