<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)
色ブラック
質量(g)約212
スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ
定格容量AC100V 50/60Hz 15A
定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで
保護機能過電流保護
コネクタUSB Type-C
差込口2P・6個口
USBポート数2ポート
定格入力100V 合計14A(1400W)まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)
色ホワイト
質量(g)約212
スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ
定格容量AC100V 50/60Hz 15A
定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで
保護機能過電流保護
コネクタUSB Type-C
差込口2P・6個口
USBポート数2ポート
定格入力100V 合計14A(1400W)まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332
規格PSE適合規格あり
コンセント個数3個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
定格容量10A・125V、合計1250Wまで
定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)
プラグ平行型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
USBポート数3ポート
プラグ形状2P
コード種類二重絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格入力AC100-125V50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
差込口形状ノーマルタイプ
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)
質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350
コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大
プラグ2P・スイング式
キャップ絶縁キャップ:あり
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W350×D45×H27
差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート
マグネットあり
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バリスタ電圧(V)470
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
USBPD対応:二重被ふくコード
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
アース端子なし
マグネットあり
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(差込口)64
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質ABS樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×62×155~210
天板厚さ(mm)対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書なし
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1400以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状2P
定格電流(A)14
電源コード(m)2
定格出力DC5V 3.4A(合計)
絶縁種別絶縁キャップ
サージオン電流耐量(A)2500
プラグ形状スイング
仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6
導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯
制限電圧(V)395
USBポート2
バリスタ電圧(V)240
耐トラッキングあり
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コード長さ(m)約0.2
定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
プラグ2P(絶縁キャップ付)
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口AC:2P・3個口
USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1)
プラグ形状平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
色ダークブラウン
外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)
スイッチ個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
シャッターあり
保護機能過電流保護あり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード
色ブラック
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格100V/14A
コンセント個数12
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)2
機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング
ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状スイングプラグ
USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)
間隔(mm)差込口:35
雷ガードなし
埃防止シャッターなし
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
色ライト木目
外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)
スイッチ個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
シャッターあり
保護機能過電流保護あり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
色ブラック
質量(g)624
規格PSE適合規格あり
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能
コード長さ(m)約3
定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力DC5V 合計3.9A
コードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
ブレーカ一括集中スイッチ型
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く)
差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口)
USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ)
プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
間隔(mm)差込口:45
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
※USBケーブルは付属していません。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格AC100~125V(合計1400Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状2P
電源コード(m)2
定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大)
機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付
保証期間購入日より6ヶ月
保護機能過流電流
コネクタUSB Aタイプ
プラグ形状スイング
USBポート2
サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6
色ホワイト
電源コード(m)1.5
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
スイッチ個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27
質量(g)約414
コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)351~429
制限電圧(V)650/10A
最大サージ電圧(V)3000
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間初期不良のみ
仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格15A・125V(1500Wまで)
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。
差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。
USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。
安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。
本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
本体はブラック色で、フレームがブラックで木目天板デスクなどにも合います。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
シャッターなし
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ、6個口
マグネットなし
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
USBポート定格出力:DC5V・3.4A
間隔(mm)(差込口)30
差込口形状2P
雷ガードなし
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
規格PSE適合、TELEC
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量12A125V合計1200Wまで
対応(ネットワーク)2.46GHz
機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ブラック
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ホワイト
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
関連キーワード