カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 光ファイバーケーブル(4)
絞り込み
コネクタ形状
- LCコネクタ - LCコネクタ(2)
- LCコネクタ - SCコネクタ(2)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(4)
- 3~5未満(4)
- 5~10未満(4)
- 10~50未満(4)
ファイバータイプ
- マルチモード(2)
芯数
- 2(4)
色
ブルー(2)
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(35)
- ダイヤトレンド(168)
- PANDUIT(パンドウイット)(25)
- POFC(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- RS PRO(180)
- エイム電子(9)
- ホンダ(293)
- メディアカバーマーケット(63)
- SMC(52)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- StarTech.com(22)
- BULGIN(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- 三桂製作所(10)
- BOURNS(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- エレコム(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「om3」の検索結果

光ファイバケーブル OM3 メガネ型
サンワダイレクト¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。形状めがね色ケーブル:アクア(水色)規格OM3(光ファイバTIA)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km外径(mm)2.0×4.0RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード研磨UPC研磨
光ファイバケーブル OM3 メガネ型
サンワダイレクト¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。形状めがね色ケーブル:アクア(水色)規格OM3(光ファイバTIA)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km外径(mm)2.0×4.0RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード研磨UPC研磨
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps高速伝送に対応。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様・デュプレックスSCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。中規模ネットワークの高速配線構築最適仕様外皮材料:LSZH、最小曲げ半径:敷設時種別ファイバ:マルチモード材質LSZH形状めがね規格光ファイバTIA:O3外径(Φmm)標準:20×40コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠JIS C 5973(F04)準拠、IEC 61754-4準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタコネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)光ファイバ:50動作温度範囲(℃)-10℃~60℃クラッド径(μm)光ファイバ:125ケーブル色アクア(水色)
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps高速伝送に対応。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。中規模ネットワークの高速配線構築最適種別ファイバ:マルチモード材質LSZH芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10℃~60℃ケーブル色アクア(水色)