曜日別特売

光ファイバケーブル メガネ型

光ファイバケーブル メガネ型 - サンワダイレクト光ファイバケーブル メガネ型 - サンワダイレクト光ファイバケーブル メガネ型 - サンワダイレクト光ファイバケーブル メガネ型 - サンワダイレクト光ファイバケーブル メガネ型 - サンワダイレクト光ファイバケーブル メガネ型 - サンワダイレクト光ファイバケーブル メガネ型 - サンワダイレクト光ファイバケーブル メガネ型 - サンワダイレクト

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps高速伝送に対応
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全
柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易
分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能
ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用
中規模ネットワークの高速配線構築最適

種別
ファイバ:マルチモード
材質
LSZH
芯数
2芯
使用環境
屋内用
難燃性
IEC 60332-1
許容曲げ半径(mm)
敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上
保管温度範囲(℃)
-20℃~70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10℃~60℃
ケーブル色
アクア(水色)
内容量
1本
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
コネクタ形状
分類
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733266500-MOM3LCLC-01光ファイバTIA:O31LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠IEC 61754-20準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)光ファイバ:グレートインデックス(I)コネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82733598500-MOM3LCLC-05光ファイバTIA:OM35LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠IEC 61754-20準拠ショートブーツ形状(LC 18.5mm)光ファイバ:グレートインデックス(GI)UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
82733887500-MOM3LCLC-03光ファイバTIA:O33LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠IEC 61754-20準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)光ファイバ:グレートインデックス(I)コネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
82733896500-MOM3LCLC-30光ファイバTIA:O330LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠IEC 61754-20準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)光ファイバ:グレートインデックス(I)コネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
82733905500-MOM3LCLC-10光ファイバTIA:O310LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠IEC 61754-20準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)光ファイバ:グレートインデックス(I)コネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
82733957500-MOM3LCLC-20光ファイバTIA:O320LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠IEC 61754-20準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)光ファイバ:グレートインデックス(I)コネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
82733966500-MOM3LCLC-02光ファイバTIA:O32LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠IEC 61754-20準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)光ファイバ:グレートインデックス(I)コネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする