ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ
色シルバー
出力AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大)
ケーブル長(m)約1.4(付属ACアダプタ)
本体質量(g)約600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×148×34
入力DC18.5V/1A(最大)
定格出力ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大)
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3~4時間
入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子AC 1ポート、USB-A 1ポート
USBポート数2
プラグ形状2P(付属ACアダプタ)
定格入力ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A
取扱説明書日本語取扱説明書あり
充電端子DC
給電端子AC/USB-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ
ケーブル長(m)約1.1(付属ACアダプタ)
定格出力AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計)
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3~4時間
入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子AC 1ポート、USB A 2ポート
プラグ形状2P(付属ACアダプタ)
定格入力DC18V/2A(最大)
取扱説明書あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
単一指向性の外付けマイク付き
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
充電時間2時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
連続再生時間(最大)6時間
マイク/スピーカーマイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性
ポート(充電)Type-C
通信距離(m)10
連続待受時間(最大)80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)(最大)7
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.2
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
充電時間2.5時間2.5~3時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10m
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間最大10時間
指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性
防水性IP56
ポート充電:専用端子
連続待受時間最大200時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大10
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
最大4K解像度での録画が可能です。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)
本体質量(g)約155
保証期間ご購入日より1年
インターフェースUSB2.0準拠
映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)
音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1
映像出力HDMI端子
端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート
スロットmicroSDカードスロット
記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC
解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700
フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps
対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク
容量(GB)128
対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS
画面サイズ3.5型※解像度:480×320
対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)
サンプルレート44.1kHz
出力(W)スピーカー:1
電源DC5V/2A
バッテリーリチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
録画時間約3時間(連続)
連続再生時間約5時間
消費電流(mA)約600
使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事
仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
色クリアカラー
質量(g)約4
コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)
対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad
適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3
映像出力最大8K/60Hz対応
USBPD仕様:最大240W
USB規格USB 40Gbps
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
色クリアカラー
質量(g)約4
コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)
対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad
適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×2.18×1.56
映像出力最大8K/60Hz対応
USBPD仕様:最大140W
USB規格USB 40Gbps
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード