素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインのビジネスバッグです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。
仕様キャリーサポーター:あり
質量(kg)約1.65
色ブラック
容量26リットル(拡張時:39リットル)
素材ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W45×D21.5×H32<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W30×H20、衣装ルーム(拡張なし):約W44×D7×H31、衣装ルーム(拡張あり):約W44×D16×H31、<ノートPC・タブレット収納>ノートパソコン用収納部:約W40×D3×H27、小物ポケット×2:約W19×H16、メイン収納部:約W43×D9.5×H30、小物ポケット×2:約W22×H24、<フロントポケット>フロントポケット(大):約W6.5×H27、フロントポケット(小)×2:約W19×H19、小物ポケット:約W13×H18、ペンポケット×2:約W2.5×H18、小物ポケット×2:約W1.5×H18
撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
最大4K解像度での録画が可能です。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)
本体質量(g)約155
保証期間ご購入日より1年
インターフェースUSB2.0準拠
映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)
音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1
映像出力HDMI端子
端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート
スロットmicroSDカードスロット
記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC
解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700
フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps
対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク
容量(GB)128
対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS
画面サイズ3.5型※解像度:480×320
対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)
サンプルレート44.1kHz
出力(W)スピーカー:1
電源DC5V/2A
バッテリーリチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
録画時間約3時間(連続)
連続再生時間約5時間
消費電流(mA)約600
使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事
仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
リュック背面にハードなPP素材を採用したハードシェルリュックです。約5cmのマチ拡張が可能で、荷物が多いときに便利です。内装は分けて収納可能なダブルルーム仕様です。スーツケースのように左右に大きく開き、収納時や荷物取り出し時に便利です。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。バッグのサイドにはミニポケットが付いているので、スマートフォンや定期などの小物を収納することができます。背中に当たる部分は立体メッシュ素材になっており、長時間使用しても蒸れにくくなっています。チェストベルト付きで体へのフィット感を高めます。手提げでも持てる、横持ち/縦持ち用のハンドルを装備しています。
質量(kg)約1.39
色ブラック
容量(L)約14
素材表面素材/PP、ポリエステル
ポケットPC用:15.6型ワイドまでのノートパソコン(収納内寸目安:約W28×H36×D2cm)、タブレット用:11インチまでのタブレット(収納内寸目安:約W20×H27cm)
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W44.5×D17.5(拡張時:22.5)×H33(取っ手部分除く)、【メインルーム】メイン収納部/約W31×H43×D3(拡張時:8)、書類ポケット/約W31×H32、小物ポケット大/約W19×H16、小物ポケット小/約W12×H16、メッシュポケット小/各約W14×H16、メッシュポケット大/約W29×H16、【PCルーム】メイン収納部/約W30×H41×D3、PC用ポケット/約W28×H36×D2、タブレット用ポケット/約W20×H27、ペンポケット/約直径1.5、背面ポケット/約W16×H20
1枚
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。軽快に持ち運べる軽量タイプです。キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
仕様●キャリーサポーター:あり●マチ拡張:なし
材質表装:ナイロン(超撥水加工)
色ブラック
質量(g)約550
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部:約280×30×380
対応インチサイズ15.6インチワイドまでのノートパソコン
特性撥水
気室数1気室
1枚
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
マチ拡張機能のある軽量リュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約9cm拡張します。(約1.5倍)。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。3ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
仕様キャリーサポーター:あり
質量(kg)約1.06
色ブラック
容量約21リットル(拡張時:32リットル)
素材ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W33×D47.5×H16(拡張時:25)(取っ手部分除く)、<フロントポケット>フロントポケット(上)/約W30×H28、小物ポケット/約W11.5×H15、フロントポケット(下)/約W30×H18、<書類・ガジェットルーム>書類ルーム/約W30×D7×H46、小物ポケット(上)/約W30×H20、小物ポケット(下)/約W13×H15.5、ペンポケット×2/約W2×D1×H15.5、メッシュポケット/約W12.5×H23、メッシュポケット/約W17.5×H23、<ノートPC・タブレットルーム>ノートパソコン用ポケット/約W30×D3.5×H43、タブレット用ポケット/約W30×H43、書類ルーム/約W30×H46、<衣類・旅行用品ルーム>メッシュポケット/約W30×H23、衣類ルーム(※拡張なし)/約W30×D2×H46、衣類ルーム(※拡張あり)/約W30×D11×H46
撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。軽快に持ち運べる軽量タイプです。キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
仕様●キャリーサポーター:あり●マチ拡張:なし
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト
材質表装:ナイロン(超撥水加工)
色ブラック
質量(g)約820ショルダーベルト含まず
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部:約390×30×280
対応インチサイズ15.6インチワイドまでのノートパソコン
特性撥水、3WAY
気室数1気室
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード