「pp 板 黒」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立! 丈夫なスチールフレーム製です。 持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。 折りたたみ式なので、収納に便利。 3段式タイプ。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール 踏ざん間隔(mm)1-2段/232、2-3段243 踏ざん踏面幅(mm)197 タイプ折りたたみ式 設置寸法・奥行(mm)670 設置寸法・幅(mm)400 天場(天板)高さ(mm)720 機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き 正面踏ざん有効幅(mm)298 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)400×670 設置寸法(高さ)(mm)990 総耐荷重(kg)約150 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)65 収納寸法・長さ(mm)1030 脚幅(mm)約400 ステップ数(段)3
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。 マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。 肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。 右利きでも左利きでもご利用頂けます。
寸法(mm)マウスパッド部:W195 材質ABS、マウスパッド部:硬質PP クランプ取付幅(mm)17~40 取扱説明書あり
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト脚立
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立! 丈夫なスチールフレーム製です。 持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。 折りたたみ式なので、収納に便利。 2段式タイプ。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール 材質(座面)PP
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトマウステーブル(200-MPD023)
机に取り付けて、天板の外にマウススペースを作ることができるマウステーブルです。 机が狭くマウスの置き場に困ったときなど、スペースを有効活用できます。 360度回転するので、向きの調整や、不使用時にデスク下に収納することができます。 手を机の奥の方へ伸ばすことなく、正しい姿勢でマウスを操作することができます。 天板と当たる部分には滑りにくいゴムパッド付きです。
材質ABS、マウスパッド部:硬質PP 寸法(mm)マウスパッド部:W180×D192 ブラック クランプ取付幅(mm)17~40 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

丈夫なスチールフレーム製です。 折りたたみ式なので、収納に便利。 ステップ部分には滑り止め処理をしています。 4段式タイプ。
最大使用荷重(kg)約100 踏ざん踏面幅(mm)260 材質スチール、PP フレーム:ホワイト、座面:ブラック 段数4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×820×1440(展開時) 保証期間ご購入日より6か月 収納寸法・幅(mm)約510 収納寸法・奥行(mm)約70 収納寸法・高さ(mm)約1440
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンワダイレクト脚立
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。折りたたみ式なので、収納に便利。4段式タイプ。※1台販売です。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール 質量(kg)約6.3 タイプ折りたたみ式 天場(天板)高さ(m)980 踏ざん踏面幅(mm)197 設置寸法・奥行(mm)820 設置寸法・幅(mm)400 設置寸法(幅W×奥行D)(m)400×820 踏ざん間隔(mm)245 機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き 正面踏ざん有効幅(mm)298 設置寸法(高さ)(mm)1240 材質(座面)PP 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1300×400×65 総耐荷重(kg)約150 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)65 収納寸法・長さ(mm)1300 脚幅(mm)約400 ステップ数(段)4
1台
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。ジェルリストレスト付きです。回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。右利きでも左利きでもご利用頂けます。
セット内容マウステーブル本体、リストレスト、クランプ、組立説明書 材質ABS ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部:195×196 クランプ取付幅(mm)10~40
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためるカート。荷台には、荷物を載せて4輪で運ぶこともできるし、2輪で引っ張ることもできます。折りたたみは、キャスターが付いたまま、自動的に連動して折りたためて、コンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、キャスターも仕舞われてフラットな状態になるので、保管する場所にも困りません。付属品の折りたたみコンテナも一緒に折りたたんだ状態で、保管することも可能。キャスターは滑らかなTPR素材の75mm径きのものを採用しています。屋外でのアウトドアや車に積んでいく買い物用としても使用できます。付属品で、荷台のポケットにゴム紐が付いており、荷物を固定して運ぶのにも便利です。
付属品引っ掛け式金具付き 材質本体:PPキャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、付属品:PP樹脂 質量(kg)約2.35 ブラック色 容量(L)約47 コード長さ(m)約1 色(天板)ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約38×47.5×13(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約38×47.5×4.5、ハンドル高さ:約49・85 総耐荷重(kg)約60 スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 ブラック 電源ACアダプタ 使用温度範囲5~35℃ コード長さ(m)1.5 USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状3P 定格入力DC20V/6A
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに。 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
付属品充電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)、ポーチ ブラック/400-MABT206BK、ブルー/400-MABT206BL 適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 分解能800・1200・1600・2400・4000カウント/インチ 寸法(cm)(使用時)約W5.58×D11.1×H2.7、(収納時)約W5.58×D7.05×H2.7 製品質量(g)約60 電池連続作動時間/約50時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 読取方式ブルーLEDセンサー方式
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトカート 3段式 収納袋付き
大型サイズで多くの荷物を運搬することができる移動に便利なキャスター付きワゴン。樹脂製のワゴンなので、丈夫で軽量なタイプ。ワゴンには引っ掛け式の収納袋が取付けできるようになっており、リネンや緩衝材などを整理したり回収するにも便利。滑らかでスムーズに移動可能な大型キャスター付きで、2本にストッパーが付いている為、安全に固定可能です。組み立て式ですが、支柱を差込んでいく構造なので、簡単に組み立てできます。
仕様収納袋のみの中心荷重は、約30KG・キャスター4本のうち、ストッパー付きが2本、全てフリータイプ 材質支柱はアルミ素材、トレーはPP素材、キャスターはTPR素材、収納袋はターポリン素材 質量(kg)0.52 容量収納袋の収納:W400xD310xH780mm 約90リットル 備考出荷形態:支柱とトレーとキャスターがそれぞれの袋に入っている状態 使用工具手袋ゴムハンマー 口数1個口 フレーム色シルバー 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 総耐荷重(kg)約180kgトレー1枚あたり約60kgの対荷重になります。 組立人数2 有効内寸法・奥行(mm)収納部:435 有効内寸法・幅(mm)収納部:670
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためる2段カート。上の段の棚は、上に跳ね上げれば、専用折りたたみコンテナを3段まで積み上げて使うことができます。折りたたみは、キャスターが付いたままでも、取り外してもコンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、脚を出せば、自立してスタンドして保管することができます。キャスターは屋外仕様でも使える大型で、オフロードタイプ(TPR素材)を使用。アウトドアや球技場などのボール入れ、野菜や果物の収穫用、店舗の商品出し入れ用のピッキングカートとしても使用できます。付属品で、折りたたみコンテナが1台ついており、トレーにぴったりサイズで使用できます。
材質本体:PP/ポリアセタール/ポリアミド/ナイロンガラス繊維キャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、折りたたみコンテナ:PP樹脂 質量(kg)約2.65 ブラック(ふちがブルー色) 色(天板)ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約60.3×99×59.2(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約60.3×73.6×18、キャスター収納時:約60.3×73.6×10.6、ハンドル高さ:約108.8 総耐荷重(kg)本体:約70上段30(支柱使用時)下段40付属品、折りたたみコンテナ:約25 スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

サンワダイレクトキャビネット
A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。浅い引き出しが2個と深い引き出しが2個付属し、書類や小物を細かく整理することができます。机の下に収まるコンパクトサイズです。引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。
適合マンセル値:該当なし 材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) トレイ/PP 寸法(mm)トレー(大):W287×215×D388、215×H133 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法t(mm)天板:13 引出し数4 口数1個口 内寸奥行(mm)上段:343、下段:340 内寸幅(mm)上段:243、下段:240 高さ内寸(mm)上段:65、下段:128 形態出荷:ノックダウン組立式 組立時間20分 サイズ(mm)W330×215;D390×215×H648 トレー(小)、六角レンチ:4 総耐荷重(kg)10 アジャスターなし 天板部均等耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)285 天板寸法・奥行(mm)384 キャスターの有無あり
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。 机の下に収まるコンパクトサイズです。 書類や小物を細かく整理しやすい6段式です。 引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。 キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。 引き出しの位置を簡単に入れ替えることができます。
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)トレイ/PP 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり 引出し数6 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 施錠なし
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト収納ボックス
小さく折りたためる樹脂製コンテナです。 木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。 積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。 折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。 約35リットルの収納容量です。
無し 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×285×230 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×245×220 質量(kg)約1.3 総耐荷重(kg)20 材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製 保証期間初期不良のみ 容量(L)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)約425×285×230 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)約395×245×220
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト台車
4輪走行時は台車として使用でき、2輪走行時はハンドキャリーとして使用可能な2WAYの台車です。 持ち運びも可能な状態まで折りたたむことできます。 キャスターも大型で静音タイプを使用しており、動きもスムーズです。 取っ手部分もウレタンがついており、握りやすい構造になっております。
幅(mm)458 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪時:約458×777×684~902、2輪時:458×416×1100~1340 質量(kg)7.4 材質棚板/PP、キャスター/スチール・PP 総耐荷重(kg)最大137(4輪時/137、2輪時/68) 保証期間初期不良のみ
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サンワダイレクト平台車
荷物を載せて移動させることができる台車です
材質棚板/PP キャスター/スチール・TPR 色(天板)ブラック
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト収納ボックス
小さく折りたためる樹脂製コンテナです。 木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。 積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。 折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。 約55リットルの収納容量です。
無し 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×355×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×305×280 質量(kg)約2.1 総耐荷重(kg)20 材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製 保証期間初期不良のみ 容量(L)55 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)525×355×290 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)490×305×280
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)