10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。
PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。
場所を取らない小型・軽量サイズです。
色シルバー
質量(g)12
コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14
ケーブルSTP(4対)
結線ストレート
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
メス形状RJ-45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メス
ケーブルSTP(4対)
結線ストレート結線
メス形状RJ-45(STPシールド)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)。エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
対応カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。
ケーブル径(Φmm)0.25×18
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本
構造UTP
コネクタ形状RJ-45メス/メス
ケーブル長(cm)約44
結線ストレート全結線
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
取扱説明書なし
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メス
ケーブルUTP(4対)
結線ストレート結線
メス形状RJ-45(UTP)
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
関連キーワード