3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデジタル風速計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。 屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風速を測定の際、気温も確認することができます。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2 測定範囲風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃ 質量(g)277 電源9V形乾電池(006P型)×1個 表示風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ 測定精度風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×159 分解能風速/0.1m/s 温度/0.1℃ 測定単位m/s、km/h 保管温湿度範囲-30℃~60℃、10%RH~80%RH オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ 電池寿命約30時間 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタル騒音計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。 周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。 事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風音防止の為のマイクカバーが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB 質量(g)178 電源9V形乾電池(006P型)×1個 適合規格IEC61672-1 Class2 精度±1.4dB 表示3 1/2桁LCDディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189 マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ 周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性) 解像度0.1dB 周波数範囲31.5Hz~8kHz 保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ 警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合 電池寿命約30時間 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90 表示周期0.5秒 ダイナミックレンジ50dB
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタル照度計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下 質量(g)258 電源9V形乾電池(006P型)×1個 ケーブル長(m)(プローブ)2.5 精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux) 表示4桁LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158 センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード 保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH サンプリング周期0.5秒 電池寿命約30時間 測定範囲(Lux)0~400K オーバー表示”OL”か”LO”を表示 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷