5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB) 寸法(mm)65×32×22(クリップ含む) 本体質量(g)約38 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 通信方式複信 充電時間約3時間 通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー ケーブル長(cm)約100~157 無線通信方式TDMA/TDD 伝送速度最大250kbps 最大接続台数1チャンネルあたり255台 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

TVの音声などをBluetoothで送信できるBluetoothヘッドセットやスピーカーと接続することでTVの音声などをワイヤレスで楽しむことができます。Qualcomm製のQCC3056を採用。Qualcomm製の最新のICを搭載することで、apt-X Adaptive,LLに対応。Bluetoothでの接続でもほぼ遅延無しで音声を楽しめます。また、Airpods Proなどの完全ワイヤレスイヤホンの接続をスムーズに行うことができます。マルチポイント対応で2台同時に音声送信が可能です。TVの音声などを2台のBluetoothヘッドセットやスピーカーで楽しむことができます。初めての人でもすぐに使える簡単設定。電源はスライドスイッチ搭載で簡単ON/OFF。接続も1台目と2台目のLEDが独立しているので接続状況が一目でわかります。製品の電池残量もLEDでわかりやすく表示されます。大容量バッテリー搭載で約20時間の連続駆動が可能。さらに充電しながらも使えます。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。変換アダプタを使えば飛行機での使用も可能です。
仕様●バッテリー情報個数:1種類:Li-ion Polymer Battery●バッテリー重量:5g●バッテリー電力量:0.8Wh●伝送方式:GFSK●充電ポート:Type-C セット内容製品本体、取説(保証書)、USBケーブル 電源USB給電 適合規格Bluetooth 5.3 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 送信出力Class2 通信距離約10m バッテリー容量(mAh)220 対応コーデックSBC, apt-X, apt-X AdaptiveADAPTIVE対応 マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製 セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル 電源ACアダプタ レンズF3.5、(5層ガラス) 光源白色LEDパネル×1 インターフェースUSB2.0 ディスプレイ5インチカラー液晶 解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi) 対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで) 露出補正自動(手動調整も可能) 焦点距離5.1mm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!。35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。7インチの大型カラー液晶搭載。HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。1400万画素のCMOSイメージセンサーを使用。スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様●TV出力:HDMI●カラーバランス:自動(手動調整も可能)●質量(約):290g セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ サイズ135(W)x127(D)x96(H)cm 電源ACアダプタ レンズF3.5、(5層ガラス) センサーCMOS 光源白色LEDパネル×1 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※カラー・白黒対応 ディスプレイ7インチ 解像度4200dpi 対応メディアSDHC 32GBまで 露出補正自動(手動調整も可能) 焦点距離5.1mm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容本体×2 ブラック 寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g)約46(1本あたり) 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性震度6強
1セット(2個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷