「type c 有線lan」の検索結果
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
最大100Wまでの充電に対応しています。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。
仕様ACアダプタ無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A※最大85W
セット内容取扱説明書
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(合計)4ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
ケーブル長(m)約0.3
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI:最大7680×4320(8K 30Hz)、最大3840×2160(4K 120Hz)HDCP1.4、2.2対応HDR対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
挟み幅20mm
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大3台接続可能。
3台接続時の最大解像度は3840×2160(4K)までサポートします。
前面の2ポート(USB Type-C×1、USB A×1)はUSB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート(USB Type-C×2、USB A×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有
セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1
形状ジャック:3.5mm 4極ミニジャック×1
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)5ポート
電源セルフパワー
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)/(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(背面ポート)
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉
最大解像度(対応)4K/60Hz
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応ポート)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA(Gen1対応ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(Gen1対応背面ポート)
通信速度10Gbps、 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)DisplayPort メス×2HDMIタイプA(19pin) メス×3
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ3台接続時最大解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)
対応プロトコルIPv4、IPv6
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無
セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、128GB(microSDカード)
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(4K/30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、 IPv6
ジャック径(Φmm)(オーディオ)3.5(4極ミニジャック×1)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
(DisplayPortのみ最大4K/30Hz)
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有
セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)4ポート
電源セルフパワー
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
最大解像度(対応)4K/60Hz
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
スロットカードリーダー:microSDカード、 SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(背面ポート)
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)※DisplayPortは最大3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
クランプはスリムクランプを再用意しています。
デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。
ディスプレイも360度回転させることができます。
【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。
VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。
2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m)
材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。
コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
梱包数1
アーム長さ(mm)495
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換)
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法クランプ、 グロメット
組立時間20分
動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH
適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在)
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
アクセス方式CSMA/CD
総耐荷重(kg)10
対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)
VESA対応75×75、100×100
六角レンチ(mm)3.6
組立人数1
可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。
構造UTP