「ul規格 ケーブル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。
シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。
3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC
取扱説明書なし
色ブラック
保証期間初期不良のみ
生産国中国
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K2K 解像度対応※4K2K(4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P))の高解像映像に対応。
3DフルHD映像対応※3DフルHD(1080P×2画面表示)映像をサポートしています。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※※各機能に対応した機器が必要です。
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
簡易パッケージタイプゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC
色ブラック
規格HDMI ver.1.4 認証品(ハイスピード イーサネット)
ケーブル長(m)0.6(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI Aコネクタ-Aコネクタ)
UL規格UL20276/VW1 導体/30AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約6.0
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠
材質PVC
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約10
色ブラック
保証期間初期不良のみ
生産国中国
S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています
4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。
もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。
低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
両端子金メッキ仕様
色白
種類同軸
規格S-4C-FB
コネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
対応4K8K衛星放送
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。
ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。
ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。
頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC
色ブラック
規格DisplayPort ver.1.2準拠品
コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メス
UL規格UL20276 30AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約5
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)
材質PVC
取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約8.5
UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
色ブラック
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約10(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)特長。
簡易包装ぱっけーじを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
USB2.0規格認証ケーブルUSB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps:理論値)に対応した高品質ケーブルです。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。
2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。
UL規格UL20276
コネクタ形状USBコネクタシリーズAオス-USBコネクタシリーズBオス
色ライトグレー
ケーブルタイプオス-オス
インターフェースUSB2.0、USB1.1
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。
ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすいです。
プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。
3重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。
色ブラック
規格線材(UL):UL2725/VW1導体/36AWG、PREMIUMHDMI認証品
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
材質(ケーブル)PVC
ケーブル外径(Φmm)約3.2
ケーブル種類スリムケーブル
イーサネット対応対応
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。
ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。
DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。
頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC
色ブラック
規格DisplayPort ver.1.2準拠品
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メス
UL規格UL20276 30AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約6.5
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.4対応です。最大32.4 Gbpsの伝送速度に対応し、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR10対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
Display Stream Compression (DSC) 対応。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格Displayport ver.1.4認証品
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
取扱説明書なし
UL規格UL20276 34AWG
色ブラック
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器と、「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続するケーブルです。
USB2.0対応USB2.0 の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。)
色ライトグレー
コネクタ形状USBコネクタシリーズAオス-USBコネクタシリーズBオス
インターフェースUSB2.0
ケーブルタイプオス-オス
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。
iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタ オス
ケーブル径(Φmm)約約3.3
色ホワイト
取得規格MFI認証
適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)
USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
色ブラック
規格USB3.1 Gen2
コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 Aコネクタオス
UL規格UL2725
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.4
設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。
タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間)
タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。
充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。
電圧と電流の測定機能付きです。
付属品取扱説明書
色ブラック
種類USB2延長
電流(A)(測定可能)0.0~3.0
規格USB2.0認証無し、(MD)USB2.0
電圧(V)(測定可能)DC3.5~20.0
ケーブル長(m)約0.1(SR間)、(MD)0~0.99
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く)
対応機種<USB充電器>USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
保証期間初期不良のみ
消費電力(mW)20
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.5
1本
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
使用する機器、用途に合わせて4種類のケーブルとして使用できるUSB2.0 4in1ケーブルです。
USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル ・USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル (USB A変換アダプタを使用)・USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル (USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)・USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル (マイクロUSB変換アダプタを使用)
ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験50,000回、荷重試験70Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。
高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。
耐振動や衝撃、耐ノイズ性にも優れている金属カバー(アルミニウム製)のコネクタ。
USB PD60W対応(最大DC20V3A)USB Type-C-Type-CコネクタのUSBケーブルとして使用する場合には、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/3A(60W)Type-Cオス-Type-Cオスケーブルとして使用するときだけ
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1準拠、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49
コネクタ形状USB2.0 PD60W対応 Type-Cオス-Type-CオスUSB2.0 USBAオス-USB Type-Cオス(USB A変換アダプタを使用)USB2.0 USBAオス-USB マイクロBオス(USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)USB2.0 Type-Cオス-USB マイクロBオス(マイクロUSB変換アダプタを使用)
対応機種(USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル )<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種(USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
材質(線材)NON UL
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。
HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。
HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応しない場合があります。
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
ケーブル長(m)0.5(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス)
UL規格UL20276、導体/28AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。
ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。
これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。
HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。
HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応したい場合があります。
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
ケーブル長(m)0.2(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス)
UL規格UL20276、導体/28AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
音と光で充電状況が分かるUSB Type-Cケーブルです。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0
抵抗(kΩ)(実装)56
ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど※USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
保証期間初期不良のみ
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。
充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)
ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。
高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
音と光で充電状況が分かるUSBケーブルです。
Type-Cの変換アダプタ付きで、Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できます。
※変換アダプタを使用する際は、必ずmicroUSBに接続してご使用ください。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0
抵抗(kΩ)(実装)56(変換アダプタ)
ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49
コネクタ形状ケーブル:USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオスアダプタ:USB Type-Cコネクタオス-USBマイクロBコネクタメス(ケーブル:USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオスアダプタ:USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタメス)
対応機種<端末・機器>USB Type-Cメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2<周辺機器>USB Type-Cメスポートを搭載した周辺機器、PS5用ワイヤレスコントローラー「DualSense」など ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した周辺機器 <パソコン>各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど ※2※3<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※1 USB Type-Cメスポートを搭載した機種に対応します。※2 USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※3 USB Aメスポートを搭載した機種に対応します。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
保証期間初期不良のみ
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
USB type-Cポートを持つ端末(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンと、USB type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
急速充電対応(最大1.5Aまで)1Aを超える充電電流(最大1.5Aまで)の急速充電にも対応しています。※1.5Aでの急速充電に対応した機器、充電器などが必要です。
二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
規格USB2.0
コネクタ形状USB2.0 Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
UL規格UL2725
適合用途充電、データ転送
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※DSC圧縮時には10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル。芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。※各機能に対応した機器、環境が必要です。
質量(g)約43
種類HDMI
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタオス・オス)
対応機種HDMI出力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)
UL規格UL20276
各種認証あり(HDMI)
対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz
HDMI規格ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1
HDCP 2.1対応 ※1
※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
変換タイプオス-オス
ケーブル外径(Φmm)4.5
帯域幅(Gbps)48
適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。
カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10
仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1
HDCP 2.2対応 ※1
※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
ケーブル長(m)10※コネクタの長さも含む
変換タイプオス-オス
ケーブル外径(Φmm)4.5
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)
帯域幅(Gbps)48
適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。
カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10
仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-C オス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 48V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
ケーブル種類シリコン/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色黒
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1(コネクタカバーの長さを含む)
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
ケーブル種類シリコン/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD240Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
ケーブル径(Φmm)約3.8
ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用し
サイズ約2m(コネクタ含む、±5cm公差あり)
質量(g)約102
規格DisplayPort ver.2.1(DP40)、VESA認証取得、HDCP2.3/1.4
コネクタ形状DisplayPortコネクタオス - DisplayPortコネクタオス(抜け止めフック有り)
解像度【主な対応最大解像度】16K60Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5)、16K30Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5・UHBR10)、8K60Hz(DSC圧縮時/UHBR10・HBR3又は非圧縮UHBR13.5)、8K30Hz(非圧縮)5K120Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5・UHBR10・HBR3)、5K60Hz(非圧縮)、4K240Hz(DSC圧縮時/UHBR13.5)、4K144Hz(DSC圧縮時/HBR3又は非圧縮UHBR13.5・UHBR10)、4K120Hz(非圧縮UHBR13.5・UHBR10・HBR3)、DisplayPort規格上の理論値です
ケーブル外径(Φmm)約5.7
UL規格UL20276
ケーブル種類パッシブケーブル
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD100Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
ケーブル径(Φmm)約3.8
ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸
規格S-2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約0.3(SR間)
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 2、ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能
規格S-4C-FB
ケーブル長(m)約0.5SR間
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード