USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
色ブラック
規格USB3.1 Gen2
コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 Aコネクタオス
UL規格UL2725
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.4
USBケーブルを、USB Type-Cケーブルに変換するアダプタUSB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(USB3.1 Gen1 規格対応)お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタオスを持つケーブル)や、USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1対応 USB3.1(Gen1)・USB3.0の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。
急速充電対応1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタメス
取扱説明書なし
オス形状USB Type-C
メス形状USB A
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB type-Cポートを持つ端末(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンと、USB type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
急速充電対応(最大1.5Aまで)1Aを超える充電電流(最大1.5Aまで)の急速充電にも対応しています。※1.5Aでの急速充電に対応した機器、充電器などが必要です。
二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
規格USB2.0
コネクタ形状USB2.0 Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
UL規格UL2725
適合用途充電、データ転送
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)。USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。転送速度最大USB10Gbps。USB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)。USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
質量(g)約9
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15
対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。
インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず)
コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ブラック
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
USB3.2 Type-Cケーブル1本の接続で、周辺機器を一括接続できるドッキングステーションです。
USB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]の超高速転送速度に対応しています。
SDカード(UHS-Ⅱ対応)やmicroSDカード(UHS-Ⅰ対応)のカードリーダーとしても使えます。
SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「Display Port AlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
仕様ACアダプタ無、【PD】対応:100W※20V 5A※ハブの消費電力 約10W
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約0.3
対応OSAndroid:Android 12~8.1/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad 、ChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen2の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen2ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。※充電専用Type-Cポートを使用する場合、必ず純正のACアダプターを接続してください。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
コネクタ形状USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Cコネクタ メス×1(Data Only)USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)(理論値)
保管温湿度範囲-10~55℃、0~90%
対応メディア(最大)512GB(microSDカード)、512GB(SDメモリカード)※SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカードSDカードスロット:SD4.0規格、UHS-Ⅱ 対応・UHS-Ⅰ対応microSDカードスロット:SD3.0規格、UHS-Ⅱ非対応・UHS-Ⅰ対応
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)0~90
供給電流(mA)約980最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度10Gbps
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度最大4K/30Hz、(HDMI)最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4/HDCP2.2
付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応
質量(g)約27
電源セルフパワー・バスパワー両対応
コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力)
対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。
適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。
寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2
消費電力(mA)100
最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1)
ケーブル長(cm)約20(HDMI部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
HDMI規格HDMI2.0
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源バスパワー
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1
プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1
供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【映像出力】
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
対応解像度最大4K 30Hz【オーディオ】
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート
質量(g)約72.5
最大出力(W)128
適合機器充電:<USB Type-Cポート1>USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、<USB Type-Cポート2>USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
寸法(cm)約直径3.58×7.55
定格出力<USB Type-Cポート1>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、<USB Type-Cポート2>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、<USB Aポート>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。
使用電源アクセサリソケット
保証期間ご購入日より1年
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
定格入力DC12/24V
取扱説明書日本語取扱説明書あり
入力コネクタシガープラグ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。
ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。
これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 。Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g)約30
コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種
各種認証MFi
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約3.3
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4
質量(g)約22
電源バスパワー
対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18
コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など
適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど
寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/30Hz、フルHD/60Hz
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス
ケーブル長(cm)約11
消費電流最大230mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.3
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
HDMI規格HDMI1.4
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。
(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 16~13
コネクタ形状(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス
対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
ポート映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
ケーブル径(Φmm)約4
対応解像度最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。
アダプタタイプDPaltモード
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。。<ご購入前にご確認ください>。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。。。。
質量(g)約36
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
最大出力(W)95
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス
対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど
適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。
寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1
準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)
最大入力(W)100
ケーブル長(cm)約20
供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみ
ポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4
質量(g)約22
電源バスパワー
コネクタ形状(PC接続側)USB C
寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/60Hz、フルHD/60Hz
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス
ケーブル長(cm)約11
消費電流最大230mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.3
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)
HDMI規格HDMI1.4
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1(コネクタカバーの長さを含む)
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
ケーブル種類シリコン/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ホワイト
質量(g)約60
ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む
対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
コネクタType-Cオス - Type-Cオス
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約4
USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
色ホワイト
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-C オス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 48V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
ケーブル種類シリコン/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。
充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)
ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。
高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
Type-CポートにはマウスやUSBメモリが接続可能です。
Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。
最大100Wまでの充電に対応しています。
取回しのしやすいケーブル長50cmのロングケーブル仕様です。
仕様HDCP1.4、 HDCP2.2、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です
セット内容取扱説明書、ケーブルタイ
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1Type-Cコネクタ メス×1(充電対応PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
最大100Wまでの充電に対応しています。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。
仕様ACアダプタ無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A※最大85W
セット内容取扱説明書
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(合計)4ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
ケーブル長(m)約0.3
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI:最大7680×4320(8K 30Hz)、最大3840×2160(4K 120Hz)HDCP1.4、2.2対応HDR対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。
ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。
ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。
ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。
iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む)
コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15
材質(ケーブル)TPE(被覆)
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5
ケーブル種類巻き取り式
ケーブル形状フラットケーブル
適合用途データ転送用/充電式
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。ら大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ホワイト
質量(g)35
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ
各種認証無し
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)3.8
USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。タを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ホワイト
質量(g)50
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ
各種認証無し
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)3.8
USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
使用する機器、用途に合わせて4種類のケーブルとして使用できるUSB2.0 4in1ケーブルです。
USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル ・USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル (USB A変換アダプタを使用)・USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル (USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)・USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル (マイクロUSB変換アダプタを使用)
ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験50,000回、荷重試験70Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。
高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。
耐振動や衝撃、耐ノイズ性にも優れている金属カバー(アルミニウム製)のコネクタ。
USB PD60W対応(最大DC20V3A)USB Type-C-Type-CコネクタのUSBケーブルとして使用する場合には、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/3A(60W)Type-Cオス-Type-Cオスケーブルとして使用するときだけ
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1準拠、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49
コネクタ形状USB2.0 PD60W対応 Type-Cオス-Type-CオスUSB2.0 USBAオス-USB Type-Cオス(USB A変換アダプタを使用)USB2.0 USBAオス-USB マイクロBオス(USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)USB2.0 Type-Cオス-USB マイクロBオス(マイクロUSB変換アダプタを使用)
対応機種(USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル )<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種(USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
材質(線材)NON UL
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応
USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書
ポート数3
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。
別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。
(最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
ケーブル長(cm)約20
コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
オス形状USBType-C
色ブラック
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
電源バスパワー
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります
最大解像度4K/60Hz
HDMI規格HDMI2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2
質量(g)約40
消費電流(mA)400
ケーブル径(Φmm)約4.5
解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)
適合規格DP alt mode/HDMI2.0
保証期間初期不良のみ
仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応
電源バスパワー
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス
寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
製品質量(g)約54
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2
ケーブル長(cm)約10
最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)
消費電流最大550mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス×2
取扱説明書日本語取扱説明書あり
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
電源バスパワー【PD】
ケーブル長(m)約0.2
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13
対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります
消費電流375mA(最大)
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。
HDMI規格HDMI2.1
オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)
メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)
アダプタタイプDPaltモード
変換タイプオス - メス
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
色ブラック
ケーブル外径(Φmm)約4.5
質量(g)約302
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
保証期間初期不良のみ
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD100Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
ケーブル径(Φmm)約3.8
ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。PD240Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
ケーブル径(Φmm)約3.8
ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性
適合用途データ転送用・充電用
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。
Type-C接続できるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4
ケーブル長(m)1
電源供給方式バスパワー
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×44×12
本体質量(g)約78
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
コネクタ形状PC接続側:USB Type-C
供給電流(mA)最大900(全ポート当たり)
付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm)
保証期間ご購入日より6か月
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応
USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書
色シルバー
ポート数3
ケーブル長(m)約0.12
対応OSWindows11・10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15
対応コネクタUSB Type-A / Type-C
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
接続端子USB Type-C
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
USBポート数3
供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1
USB規格USB2.0
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します
対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約46
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
音と光で充電状況が分かるUSB Type-Cケーブルです。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0
抵抗(kΩ)(実装)56
ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど※USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
保証期間初期不良のみ
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)約0.6
セット内容取扱説明書
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
電源電圧(V)5
ポート数2
色ブラック
スロットmicroSDカード、SDメモリーカード
解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz
対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
電源セルフパワー・バスパワー両対応
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10
最大供給電流(mA)900
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します
対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約45
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
iMac 24インチ(2021)モデルに対応したクランプ式USB Type-Cハブです。
ディスプレイやデスク天板にクランプ固定して使用できます。
厚み23mmまでのものに対応し、クランプ調整ネジを締めて固定します。
MacbookのType-Cポートにも対応します。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、 USB機器、 SDカード、microSDカードの拡張接続ができます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×2ポート、 USB2.0×1ポート付きで周辺機器が接続できます。
マウスやキーボードなどの入力機器を接続するのに最適な、 USB2.0ポート付きです。
SDカード、 microSDカードの読み書きができます。
microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用し、 抜き差しが簡単です。
セット内容専用ネジ(4cm)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、※ マークのコネクタは、 最大7.5Wの充電にも対応しています。USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)※データ通信のみ/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード
供給電流(mA)約900
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ