2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1
コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側)
インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)
使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1、スタンド ×1
コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×4(パソコン側)
保存温度(℃)0~60
インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)
動作温度(℃)0~40
使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
人感センサー付きLEDライトで、暗い場所で人の動きを感知すると自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、消灯に分けることができ、場面により変更ができます。
USB充電方式で、持ち運びもできます。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体内蔵のマグネットでスチール面に取付けでき、マグネットで取付けができないところでも、メタルシートやネジで取付け可能です。
※ネジは付属しません
仕様センサー距離:約3m
セット内容充電用microUSBケーブル両面テープ・薄型メタルプレート
使用温度範囲(℃)約-40~60
消費電力(W)約0.55
電源リチウムイオンポリマー電池
連続使用時間約5時間
充電時間約4.5時間
LED18粒
バッテリー容量(mAh)750mA750
光束(Lm)約65※最大
LED寿命(時間)約10000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード