USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。
(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 16~13
コネクタ形状(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス
対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
ポート映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
ケーブル径(Φmm)約4
対応解像度最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。
アダプタタイプDPaltモード
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを30m延長できるアクティブケーブルです。
USB2.0対応ケーブルです。USB1.1規格の機器にも、もちろん使用できます。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応したUSB延長ケーブルです。
特別なドライバーソフトのインストール必要はございません。USBケーブルを挿し込むだけで簡単に延長することができます。
USB接続を表示するためのブルーLEDがあります。
付属品ACアダプタ(ケーブル長/約1.2m)
色ブラック
規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠
電源ACアダプタ
ケーブル長(m)30
コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)
インターフェースUSB2.0、USB1.1
転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
取扱説明書なし
ケーブルタイプオス-メス
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m
色ブラック
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1)
消費電流約160mA(最大)
取扱説明書あり
コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1本
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを40m延長できるアクティブケーブルです。
USB2.0対応ケーブルです。USB1.1規格の機器にも、もちろん使用できます。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応したUSB延長ケーブルです。
特別なドライバーソフトのインストール必要はございません。USBケーブルを挿し込むだけで簡単に延長することができます。
USB接続を表示するためのブルーLEDがあります。
付属品ACアダプタ(ケーブル長/約1.2m)
色ブラック
規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠
電源ACアダプタ
ケーブル長(m)40
コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)
インターフェースUSB2.0、USB1.1
転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
取扱説明書なし
ケーブルタイプオス-メス
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを50m延長できるアクティブケーブルです。
USB2.0対応ケーブルです。USB1.1規格の機器にも、もちろん使用できます。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応したUSB延長ケーブルです。
特別なドライバーソフトのインストール必要はございません。USBケーブルを挿し込むだけで簡単に延長することができます。
USB接続を表示するためのブルーLEDがあります。
付属品ACアダプタ(ケーブル長/約1.2m)
色ブラック
規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠
電源ACアダプタ
ケーブル長(m)50
コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)
インターフェースUSB2.0、USB1.1
転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
取扱説明書なし
ケーブルタイプオス-メス
1本
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。
大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。
映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。
Windows・Macのパソコンで使用できます。
Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。
CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。
本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応
Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。
電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4
本体質量(g)約12
インターフェースUSB2.0
コネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)
対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480
対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)
フレームレート30fps
対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC
周波数(kHz)48(サンプリング)
記録方式Windows/mpg、Mac/mov
容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合
電源タイプUSBバスパワー
消費電流(mA)最大250
付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ
保証期間ご購入日より1年
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース
最大トルク(N・m)5
回転速度(min-1[r.p.m])250
充電時間(時間)約2~3
動作時間約60分
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1500
ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50
ポート充電ポート:USB タイプC
ビットは熱処理されたS2合金鋼を採用, 高硬度で摩耗を低減します。一般的によく使う30のビットを付属しています。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。家具の組み立てやDIYなど幅広い場面で活躍します。2500mAhの大容量バッテリーを内蔵。約1000回ネジ締めが可能です。本体重量はわずか約340gと超軽量。女性でも手軽に使用できます。ドライバーの先端に3つのLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。電池残量を3つのLEDで表示します。右回転・左回転の変更はボタン一つで変更可能です。ドライバービットのシャンク径は標準的な6.35mmを採用。55mmの延長アダプタと4mmシャンク径のビットが取り付けられる変換アダプタを付属。持ち運びに便利な収納ケース付き。着磁や消磁ができるマグネタイザーを付属。手軽に充電できるUSB タイプCコネクタを採用
仕様使用回数:ネジ1000個分
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、マグネタイザー、ビットケース(ドライバビット30種、延長アダプタ、シャンク径4mm変換アダプタ)、収納ケース
充電時間約3時間
商品構成単品
ビット30ヘックスローブ(6角星型) 【10種】T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H六角【9種】 H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4, H5, H6, H6.35, H8マイナス【4種:】L3, SL4, SL5, SL6プラス(PZ) 【3種】PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH)【4種】PH1,PH2(2個),PH3
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2500
回転速度200rpm
最大トルク5N.m
ケーブル長(cm)充電:約50
ポート充電:USB タイプC
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
関連キーワード