モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの大型3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】ポリエステル
質量(g)1500
容量(L)31.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×180(マチ拡張時240)×440
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×70×290、【サブポケット】420×70×290、【モバイル機器ポケット】400×40×290、【フロントポケット/縦型ポケット】210×30×240、【小物ポケット】210×30×240、【横型フロントポケット】180×20×200
鍵ダイヤル式ファスナーロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【マガジンポケット】420×290、【メッシュポケット(1つ)】210×260、【縦型フロントポケット】170×210
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM
セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ
ケーブル長(m)約0.55
ノイズレベル18dBA
消費電流450mA
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本
セット内容ベース×1、ホルダー×5
長さ(mm)【ベース】約86
幅(mm)約36
サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm
入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)
5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。
プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。
ファンレス設計なので動作音が静かです。
ACアダプタタイプです。
ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm
材質プラスチック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
バッファメモリ56Kbyte
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式ACアダプタ
保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書あり
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
リュック、ショルダー、手提げの大型3WAYビジネスバッグです。
生地表面に防水性に優れたカーボンPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。
また、耐摩擦性にも優れています。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】カーボンPUコーティング
質量(g)1500
容量(L)31.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×180(マチ拡張時240)×440
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×70×290、【サブポケット】420×70×290、【モバイル機器ポケット】400×40×290、【フロントポケット/縦型ポケット】210×30×240、【小物ポケット】210×30×240、【横型フロントポケット】180×20×200
鍵ダイヤル式ファスナーロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【マガジンポケット】420×290、【メッシュポケット(1つ)】210×260、【縦型フロントポケット】170×210
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ポーチ内で収納物がバラバラにならないように仕切りやポケット付きです。
適度なクッション入りで収納物を保護します。
型崩れしにくいしっかりした生地を採用しています。
セット内容ハンドストラップ
撥水加工あり
ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。
一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルやサンワサプライ製リングファイル(別売り)収納することができます。
両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×128×0.5(ケース1枚あたり)
収納の目安DVD・CD・ブルーレイいずれか2枚
対応メディアBlu-ray、DVD、CD
取扱説明書なし
軽くて薄い不織布DVD・CDケースです。
100枚入りで、1枚のケースに2枚収納できる両面収納タイプですので、最大200枚のDVD・CDを収納できます。
ジャケットカードが収納可能です。表にCD、裏にジャケットカードというような収納をおこなうことができます。
ファイリングできる2穴付タイプです。別売りの専用ファイル「200-FCD009」などにファイルしてご使用ください。
検索に便利なインデックスカードがついています。
DVD・CDの落下&飛び出し防止用にディスクストッパーが付いています。
付属品インデックスカード×100枚
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×131(ケース1枚あたり)
取扱説明書なし
収納の目安DVD・CD2枚(ケース1枚あたり)
パーティション100-SPT001/010/013用の連結部品です。
2つ強力マグネットでパーティションを強力連結します。
直結連結やL型連結などお部屋の状況に合わせて組み合わすことが可能です。
添付の専用脚をお使いいただくことで、スマートな連結を実現します。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
色シルバー
質量(g)約102
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個当り:約17×17×152
組立方法組立出荷
組立時間20分
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.15MB)
アジャスターあり
組立人数1
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽くて薄い不織布DVD・CDケースです。
100枚入りで、1枚のケースに2枚収納できる両面収納タイプですので、最大200枚のDVD・CDを収納できます。
ジャケットカードが収納可能です。表にCD、裏にジャケットカードというような収納をおこなうことができます。
検索に便利なインデックスカードがついています。
DVD・CDの落下&飛び出し防止用にディスクストッパーが付いています。
付属品インデックスカード×100枚
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×0.5×143(ケース1枚あたり)
取扱説明書なし
収納の目安DVD・CD2枚(ケース1枚あたり)
クールビズ、ウォームビズにも最適なスリムでおしゃれなデザインです。
生地表面に防水性に優れたカーボンPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。
また、耐摩擦性にも優れています。
水の浸入を防ぐ止水ファスナーを採用しています。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし
材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング)、合皮
質量(g)945※ショルダーベルト含まず
ベルト長さ(mm)【ショルダー】765~1330(金具含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×106×410
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前ポケット1】395×220
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。
充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。
USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1m
色ブラック(microUSBコネクタ/シルバー)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約3.0
適合用途充電、データ転送
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。
両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
検索に便利な自由に書き込めるタイトルカードを付属。
セット内容インデックスカード×12シート(17面付・204枚分)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×146×0.5(ケース1枚あたり)
対応メディアBlu-ray、DVD、CD
取扱説明書なし
収納の目安DVD・CD・ブルーレイいずれか2枚
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。
充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。
USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
仕様ケーブル長:1m 実装抵抗:56kΩ USB Type-Cコネクタ部サイズ:約W9.8×D8.4×H8.8mm
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約3.0
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『引く』『背負う』と2通りの使い方ができるシーンに合わせて使える2WAYキャリーバッグです。
男性、女性やお子様もお使いいただけるアイテムです。
開閉しやすいダブルジップ式 ・衣類なら2泊程度が十分に収納可能な大容量サイズです。
出先で荷物が増えても安心なマチ幅拡張機能付きです。(約5cmアップ)
メインルームにはパソコンを収納できるクッションポケット付きです。
両サイドには傘やペットボトルが収納できるポケット付きです。
キャリーバーはストッパーで自由な長さに固定できます。
キャスターは2輪式でスムーズに移動できます。
特性2WAY/車輪付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約340×240×545(突起部除く)、メイン収納部:約280×160(210)×450、パソコンポケット:約280×30×310、フロントポケット1:約260×45×390、フロントポケット2:約260×45×390、サイドポケット:約90×50×240(×2)
寸法(幅W×高さH)(mm)フロントポケット3:180×310、背面ポケット:約310×125
容量(L)通常時:約33、マチ拡張時:約48
キャスター径(Φmm)約47
材質ポリエステル
保証期間初期不良のみ
素材は高級感あふれる牛本革(TOPレザー)を使用しています。
脚に木を採用し、高級感を演出しています。
背リクライニングを採用しています。任意の位置で角度固定が可能です。
肘付きでゆったりできます。背の動きに合わせて可動します。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
座面下収納式のオットマンを装備しています。
仕様梱包重量:22.6kg 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン ガス圧調節機能、背リクラニング機能(任意角度固定可)、肘付き、収納式オットマン付き。 梱包サイズ:W890×D450×H650mm 個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質張地 本革(背もたれ、座面、肘掛けの上部表面)、PVC素材(背もたれ、座面、肘掛けの側面、背面部)
幅(mm)680
色ブラック
高さ(mm)1140~1215
形式ノックダウン
奥行(mm)700
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターあり
張地背、座面:本革レザー張り
肘掛あり
組立方法ノックダウン組立式
組立時間40分
梱包内容1個口
座高(mm)530~600
材質(座面)レザー
材質(背)レザー
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンあり
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ガス圧リフトで座面を好きな高さに変更可能。
キャスター付きで移動が楽。
疲労低減マット付きで立ち入力時に脚が疲れない。
仕様個口数:1個口 梱包サイズ:W875×D655×H198mm 梱包重量:16.6kg 製品最大サイズ_D:1180mm 座面高さ最大:1180mm 出荷形態備考:メーカーパッケージにJANラベル
付属品六角レンチ
形式完成品
耐荷重(kg)100
キャスターあり
肘掛なし
座面高さ(mm)615
組立方法ノックダウン組立式
梱包内容1個口
入数1
脚幅(mm)590
六角レンチ(mm)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
8ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。
プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。
ファンレス設計なので動作音が静かです。
ACアダプタタイプです。
ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) MACアドレステーブル:1K ACアダプタ重量:0g ACアダプタ:あり 壁掛け:あり
材質プラスチック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート数8ポート
消費電力1.81W
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
バッファメモリ56Kbyte
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式ACアダプタ
保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。
机の下に収まるコンパクトサイズです。
書類や小物を細かく整理しやすい6段式です。
引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。
キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。
引き出しの位置を簡単に入れ替えることができます。
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)トレイ/PP
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターあり
引出し数6
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
施錠なし
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個
材質スチール
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約6.1
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
クランプ範囲(mm)20~100
耐荷重(kg)最大:10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ3台
取付け方法クランプ
VESAマウント(mm)75×75,100×100
適合モニターサイズ[最大]27インチ
可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)3,4,5
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
シンプルデザインで自立するので就活や業務に最適です。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
マチ無しのクッションポケット付きでタブレットなど薄型の機器が収納できます。
携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。
適合サイズ【PCサイズ】13.3型
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし
材質【表装】ポリエステル(撥水加工)、合皮他
質量(g)830
ベルト長さ(mm)【ショルダー】約740~1290
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】350×10×230、【メインルーム】370×90×255
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前ポケット1】350×210
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップ
色ガンメタリック
質量(g)約23
適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C・USB A
対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限る
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)
対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
転送速度(MB/sec)312
容量(TB)約1
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
幅620mmのスリムなパソコンラックです。
収納時は脚部を除き奥行きが350mmと省スペースタイプになっています。
使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。
天板部にはインクジェット複合機が設置可能です。
ハーフの中棚が2枚付属します。
中棚2枚で奥行き300mmの中棚として使用可能です。
(中棚1枚の奥行きは150mm)
上下で2分割し、並べて設置することが可能です。
(W620×D500×H780mmとW620×D350×H780mmラックとして使用可能。)
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)350
寸法W(mm)(天板)570
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター、電話、FAXなどが収納できる引き出し収納付き木製の収納ボックスです。前面に扉付きで、見た目もスッキリさせることができます。本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害が少なく、快適にお使いいただけます。天板は電話台としても使えるフラット天板を採用しています。リビングや寝室など様々な箇所の設置に最適です。天板や中棚には配線に便利なケーブル通し付きです。側面には放熱目的の空気穴があります。出っ張っている天板前側の角は丸みがあり、底面には傷つき防止のクッション付きです。背面には巾木よけ加工を施しています。本体カラー:ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン。製品サイズ:約W400/480/600×D270×H830mm。材質:木製(パーティクルボード)+MDF(PVC)。出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)。個口数:1個
仕様個口数:1個口
材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)木目
総耐荷重(kg)10
組立人数1
クールビズ、ウォームビズにも最適なスリムでおしゃれなデザインです。
生地表面に防水性に優れたカーボンPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。
また、耐摩擦性にも優れています。
水の浸入を防ぐ止水ファスナーを採用しています。
書類も分けて収納できるダブルルームタイプです。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり
材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング)、合皮
質量(g)1070
容量(L)12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ルーム1/ペットボトル収納部】約80×180
ベルト長さ(mm)【ショルダー】約770~1350(金具含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×125×415
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×34×270、【ルーム1/メイン収納部】約395×60×270、【ルーム2/メイン収納部】約395×55×255
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【ルーム1/小物収納部】各約185×170、【ルーム1/チャック付きポケット収納部】約345×205、【ルーム1/オープンポケット収納部】約390×175、【前面ポケット/メイン収納部】約340×200、【前面ポケット/スマホポケット収納部】約80×130、【前面ポケット/小物ポケット収納部】約140×130
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
【スピーカー部】
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
色ブラック
電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)
電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)
感度-76±3dB
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性65Hz~20KHz
インピーダンス220Ω
充電時間約2時間
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1
充電方式AC電源(100V)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1050×D1000×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
総耐荷重(kg)30
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)30
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1050
天板寸法・奥行(mm)1000
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。肩にかけるトートバッグ、斜めがけでのショルダーバッグ、リュックスタイルにもなる3WAYタイプです。メイン収納は、パソコンやタブレットなどをまとめて収納できる大容量タイプです。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。リュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダー、ショルダーベルト(75~128cm)
色ブラック
容量約21リットル
質量(g)約822
収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型まで
材質(表)ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W37×D13×H40、メイン収納部内寸:約W31×D12×H36、<ポケットサイズ>ノートパソコンポケット:約W34×D2.5×H36、タブレットポケット:約W31×H23.5、ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ペンポケット(大):約W5×D1×H15、ペンポケット(細):約W2.5×D1×H15、小物ポケット:約W11.5×D1×H15、小物ポケット:約W16.5×H15、ボトルホルダー:約直径8×H22、フロントポケット:約W36×H34、ファスナー付きポケット:約W35×H32、サイドポケット:約W9×H17、背面ポケット:約W36×H34、リュックベルトポケット:約W5.5×H13.5
撥水加工なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
マチ拡張機能のある軽量リュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約9cm拡張します。(約1.5倍)。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。3ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
仕様キャリーサポーター:あり
質量(kg)約1.06
色ブラック
容量約21リットル(拡張時:32リットル)
素材ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W33×D47.5×H16(拡張時:25)(取っ手部分除く)、<フロントポケット>フロントポケット(上)/約W30×H28、小物ポケット/約W11.5×H15、フロントポケット(下)/約W30×H18、<書類・ガジェットルーム>書類ルーム/約W30×D7×H46、小物ポケット(上)/約W30×H20、小物ポケット(下)/約W13×H15.5、ペンポケット×2/約W2×D1×H15.5、メッシュポケット/約W12.5×H23、メッシュポケット/約W17.5×H23、<ノートPC・タブレットルーム>ノートパソコン用ポケット/約W30×D3.5×H43、タブレット用ポケット/約W30×H43、書類ルーム/約W30×H46、<衣類・旅行用品ルーム>メッシュポケット/約W30×H23、衣類ルーム(※拡張なし)/約W30×D2×H46、衣類ルーム(※拡張あり)/約W30×D11×H46
撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
天板と離す事でデスクとの共振を防ぎます。スタンドは6度の角度でデスクの上に置いて丁度耳元に音が届く設計です。背面のストッパーは調整可能でスピーカーの大きさに合わせて調整可能です。耐荷重:5Kg。サイズ:W125xD218x150mm 天板:D146~196mm。天板厚み:T=4
仕様出荷形態:組立出荷
付属品スピーカー取付用ボルト(1/4インチ×15)×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)(1個あたり)約1
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)12.5×21.8×15
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)5
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
シンプルデザインで自立するので就活や業務に最適です。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
マチ無しのクッションポケット付きでタブレットなど薄型の機器が収納できます。
携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。
適合サイズ【PCサイズ】13.3型
色ネイビー
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし
材質【表装】ポリエステル(撥水加工)、合皮他
質量(g)830
ベルト長さ(mm)【ショルダー】約740~1290
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】350×10×230、【メインルーム】370×90×255
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前ポケット1】350×210
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップ
色ガンメタリック
質量(g)約18
適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限る
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)
対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3×1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
転送速度(MB/sec)SD/microSDカードスロット:312
容量(TB)約1
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
横幅120cm、奥行110cmと十分な大きさで、デスクの奥行きが55cm、サブデスクの奥行きが40cmと使い勝手の良いサイズです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1200×D1100×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
総耐荷重(kg)30
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)30
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)1100
自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。
撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。
自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。
自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
仕様その他サイズ:肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2mm肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18mm収納袋/約W170×D110×H265mm(収納時) タイヤ収納内ポケットサイズ:約W720×H750mm 収納台数:1 重量:472g(本体/約460g、袋/約12g) 当て布サイズ:エンド金具部分/約W250×H185mmサドル部分/約W300×H185mm
材質本体/PVC(撥水加工PUコーティング)各種ベルト/ポリエステル
色ブラック
本体寸法W1100×D2×H800mm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
背もたれは段階の角度で固定可能。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
梱包から出してすぐ使える完成品仕様。
仕様完成品仕様、背もたれ6段ギア 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム 梱包重量:4.0kg 梱包サイズ:W450×D280×H370mm 個口数:1個口
材質張地:布張り
形式完成品
耐荷重(kg)80
キャスターなし
張地布張り(ブラウン)
肘掛あり
組立方法組立出荷
梱包内容1個口
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
会議テーブルなどにある変換アダプタや周辺機器をまとめてロックをします。
盗難防止、誤って持って帰ってしまうなどの抑止になります。
不要な部分のワイヤーはペンチなどで切ることができます。
ケーブル直径6mmまでの機器に対応します。
セット内容機器取付けパーツ×5、ワイヤー×1、ワイヤーロックパーツ(ねじ付き)×1、六角レンチ×1機器取付けパーツ(1個あたり)/サイズ・重量:W15.2×D8×H12mm・2.6gワイヤーロックパーツ(ネジM4×4mm)サイズ・重量:10×10mm・内径5mm・4g
ワイヤー長さ(m)約1.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。
製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。
PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。
LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能)
操作のしやすいワンボタンタイプ。
大きめのボタンで操作がしやすい。
ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
色ブラック
BluetoothBluetooth Ver.5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88
質量(g)約704
保証期間ご購入日より6か月
最大出力(W)実用10(5+5)
周波数特性20~20000Hz
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm)
インピーダンス(Ω)4
入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ
外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子)
外部出力3.5mmステレオミニジャック
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
送信出力Class2
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ