USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ。。
用途LAN-USB変換用に
仕様Jambo Frame:最大サイズ4KB
色ブラック
質量(g)27
規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1
ケーブル長(m)0.165(USB部含む)
対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14
コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ
対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59
ケーブル長(mm)165(USB部含む)
アズワン品番65-2350-72
データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB端子Aタイプ
メス形状RJ-45
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード