カテゴリ

  • メカニカル部品(355)
    • ベアリングユニット(217)
    • ラジアル玉軸受(1)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(1)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ノーブランド(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(140)
  • ニューストロング販売(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(106)
  • エスコ(69)
  • SKF(日本エスケイエフ)(60)
  • 旭精工(53)
  • NSK(日本精工)(48)
  • RS PRO(37)
  • スバル(36)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • KITACO(21)
  • ケープ(20)
  • アスウィル(19)
  • アイリスオーヤマ(17)
軸径(Φmm)
  • 12(68)
  • 15(69)
  • 17(69)
  • 20(149)
  • 25(158)
  • 30(160)
  • 35(157)
  • 40(158)
  • 45(146)
  • 50(143)
  • 55(122)
  • 60(120)
  • 65(105)
  • 70(102)
  • 75(91)
  • 80(89)
  • 85(78)
  • 90(84)
  • 100(56)
  • 110(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(190)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ピロ」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSFLはステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたひし形ユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレスひしフランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSFL-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレス印ろう付き丸フランジ形 UCSFC-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレス印ろう付き丸フランジ形 UCSFC-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
UCSFCはステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた丸形のフランジです。取付け面に印ろうを持つ軸受箱で印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取付けることが出来ます。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品寸法N(mm)12(±0.2)寸法A1(mm)10ねじサイズUCSFC-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレスピロー形ユニットタイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSP-S6
FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ  H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)
589税込648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじサイズH
FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス FYH(日本ピローブロック)FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックスFYH(日本ピローブロック)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。給油動作のオン・オフ切替が可能。給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。屋外での使用も可能です。寒冷地や極暑の環境でも使用できます。水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。
ねじサイズパーマクフレックス潤滑剤SF01
FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシック FYH(日本ピローブロック)FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシックFYH(日本ピローブロック)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
シンプルで経済的、完全自動で信頼性の高いシングルポイント給油器。シンプルな動作原理/色分けされた時間設定。透明なインジケーターキャップが付いた丈夫なスチール容器。透明なエンドコーンによって潤滑剤の残量を表示。爆発の可能性のある環境でも使用できます。
タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25~130滴点(℃)潤滑剤:185増ちょう剤潤滑剤:Li/CaNLGIグレード潤滑剤:2ねじサイズパーマクラシック潤滑剤SF01
FYH インサート軸受ユニット ステンレス角フランジ形 UCSF-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレス角フランジ形 UCSF-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSFはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ四角形フランジユニットです。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス角フランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSF-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス狭幅ピロー形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSPA-S6
FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ用アダプター FYH(日本ピローブロック)FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ用アダプターFYH(日本ピローブロック)
749税込824
1個
翌日出荷から翌々日出荷
FYH インサート軸受ユニット 鋼板製フレーム付きテークアップ形 SBNPTH(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット 鋼板製フレーム付きテークアップ形 SBNPTH(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
SBNPTHは鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせた軽量タイプユニット製品です。調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することが出来ます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製で、小形軽量なユニット製品です。機械本体へのフレームの取付けは、4本のボルトによって行います。SB形軸受は球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪を持つ、無給油式のグリース密封形深溝玉軸受です。120度の間隔に配置された2個の内輪の止めねじで簡単で確実に軸に取り付けることの出来る軽荷重~普通荷重用に最適な軽量の軸受です。
形状鋼板製フレーム付テークアップ形タイプ軸受:標準品、軸受箱:鋼板製寸法L(mm)260寸法H(mm)100寸法L1(mm)246寸法A(mm)27寸法J(mm)235(±0.7)寸法H1(mm)90寸法J1(mm)65(±0.7)ねじサイズSBNPTH
FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレステークアップ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCST-S6
鋳鉄カバー 貫通型 FYH(日本ピローブロック)鋳鉄カバー 貫通型FYH(日本ピローブロック)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
貫通型鋳鉄カバー、300形用
鋼板カバー 密閉型 FYH(日本ピローブロック)鋼板カバー 密閉型FYH(日本ピローブロック)
869税込956
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉型鋼板カバー
鋼板カバー 貫通型 FYH(日本ピローブロック)鋼板カバー 貫通型FYH(日本ピローブロック)
869税込956
1個
6日以内出荷
貫通型鋼板カバー
ベアリング 二重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ベアリング 二重シール UCシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
円筒穴インサート軸受、二重シール
ベアリング 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック)ベアリング 三重シール UKシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、三重シール
ベアリング 三重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ベアリング 三重シール UCシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
円筒穴インサート軸受、三重シール
ベアリング 300形 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック)ベアリング 300形 三重シール UKシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、300形、三重シール
ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ベアリング 300形 三重シール UCシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
円筒穴インサート軸受、300形、三重シール
ピローブロック 無給油形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 無給油形 UCTシリーズFYH(日本ピローブロック)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
円筒穴テークアップ形ユニット、無給油形
ピローブロック 無給油形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 無給油形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、無給油形
ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、無給油形
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズFYH(日本ピローブロック)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズFYH(日本ピローブロック)
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズFYH(日本ピローブロック)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズFYH(日本ピローブロック)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
円筒穴肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
ピローブロック 二重シール UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCTシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
円筒穴テークアップ形ユニット、二重シール
ピローブロック 二重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、二重シール
ピローブロック 二重シール UCPHシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCPHシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
円筒穴心高ピロー形ユニット、二重シール
ピローブロック 二重シール UCPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、二重シール
ピローブロック 二重シール UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、二重シール
ピローブロック 二重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、二重シール
ピローブロック 二重シール UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、二重シール
ピローブロック 二重シール UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCCシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
円筒穴カートリッジ形ユニット、二重シール
ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、内径インチ形
ピローブロック 内径インチ形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 内径インチ形 UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、内径インチ形
ピローブロック 内径インチ形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 内径インチ形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、内径インチ形