カテゴリ

  • メカニカル部品(63)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(66)
  • 大阪魂(508)
  • エスコ(301)
  • TRUSCO(238)
  • Panasonic(パナソニック)(225)
  • パール金属(125)
  • EBM(江部松商事)(120)
  • NTN(エヌティーエヌ)(116)
  • CKD(110)
  • KITZ(キッツ)(97)
  • TKG(90)
  • OSG(オーエスジー)(88)
  • NACHI(不二越)(87)
  • HEIKO(85)
  • S&K(三興製作所)(81)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(81)
  • 三菱マテリアル(77)
  • ヤマニパッケージ(72)
  • DAIKO(大光電機)(70)
  • ユーエイキャスター(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「115mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
67,980税込74,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UK インサート軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UK インサート軸受(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック用 鋳鉄カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋳鉄カバーFYH(日本ピローブロック)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
材質鋳鉄カバーRoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形FYH(日本ピローブロック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-E4RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)FYH(日本ピローブロック)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた印ろう付き丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形形式UCSFC-H1S6RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付)FYH(日本ピローブロック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
形状丸フランジ形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応