カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- CKD(33)
- KANA(片山チエン)(409)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- R&G RACING PRODUCTS(24)
- イスカル(18)
- エスコ(34)
- コガネイ(18)
- コンドーテック(28)
- ナベヤ(14)
- フジトク(22)
- ヨコヅナ(19)
- 三菱(25)
- 富士電機(13)
- 岩田製作所(18)
- 日東工業(21)
- 旭精工(11)
- 雅(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「57b」の検索結果

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
FYH(日本ピローブロック)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8