カテゴリ

  • メカニカル部品(73)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(895)
  • IDEC(和泉電気)(98)
  • KHK(小原歯車工業)(109)
  • omron(オムロン)(159)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • RS PRO(55)
  • イスカル(55)
  • イチネンTASCO(79)
  • エスコ(210)
  • エレコム(82)
  • サンドビック(78)
  • ホンダ(81)
  • マルヤス電業(86)
  • 住友電工ハードメタル(76)
  • 大阪魂(100)
  • 富士電機(89)
  • 新ダイワ(59)
  • 旭精工(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-22」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
  • 鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    鋼板製丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形式UCFC-D1K2適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き丸フランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
  • UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリング(軸受)カテゴリ