カテゴリ
- メカニカル部品(26)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19)
- RS PRO(29)
- T.SIN(テイシン電機)(36)
- TRUSCO(41)
- エスコ(409)
- スリーピース(55)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
- ハンマーキャスター(149)
- ホンダ(60)
- マキタ(32)
- ヤンマー(22)
- ユーエイキャスター(77)
- リケン(20)
- 日東工業(42)
- 旭精工(29)
- 清水製作所[継手](28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「a-58」の検索結果
特価

角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
狭幅ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。形状狭幅ピロー形適合グリースニップルA-1/4-28UNF
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)
FYH(日本ピローブロック)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応