カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(503)
  • BIGM(丸山製作所)(274)
  • ミツビシ(233)
  • エスコ(128)
  • スバル(115)
  • トヨタ(96)
  • 三菱ふそう(65)
  • SMC(64)
  • X.A.M(59)
  • マキタ(46)
  • 旭精工(39)
  • オザック精工(36)
  • 東海キャスター(36)
  • ホンダ(36)
  • CKD(34)
  • 廣杉計器(33)
  • NTN(エヌティーエヌ)(29)
  • ニッサン(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a49」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
  • UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)

    FYH(日本ピローブロック)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
    形状ステンレステークアップ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCST-S6
  • UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCT-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKT-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • NCT テークアップ形(同心カラー付) FYH(日本ピローブロック)

    NCT テークアップ形(同心カラー付)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ