カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • SMC(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • イスカル(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • ホンダ(3)
  • 河村電器産業(3)
  • オークラ輸送機(2)
  • YSK(山脇産業)(2)
  • 旭精工(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • NTツール(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • アイゼン(1)
  • 日本甜菜製糖(1)
  • Tektronix(テクトロニクス)(1)
  • 日本化工機材(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp305」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリング(軸受)カテゴリ