カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fx-sf05」の検索結果

パーマフレックス(自動連続給油器)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス
FYH(日本ピローブロック)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。給油動作のオン・オフ切替が可能。給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。屋外での使用も可能です。寒冷地や極暑の環境でも使用できます。水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。ねじサイズパーマクフレックス潤滑剤SF01
パーマフレックス 117mm
FYH(日本ピローブロック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷自動連続給油器 耐熱タイプ 給油期間ダイヤル付仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃アズワン品番68-1912-67