カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- 旭精工(1)
- サンワサプライ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- KMT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「fyh pp205」の検索結果

鋼板製ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。材質鋼板形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
SB ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UP 小型・軽量ピロー形
FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
軽量菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応