カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • 旭精工(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • DNライティング(3)
  • アソー(2)
  • エスコ(2)
  • 新ダイワ(2)
  • 南口精工(2)
  • ニッサン(2)
  • KSフィルター(2)
  • ラクテム(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 旭製作所(1)
  • SMC(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2310」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
アダプター FYH(日本ピローブロック)アダプターFYH(日本ピローブロック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
軸受用アダプター
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形( テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング 300形 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック)ベアリング 300形 三重シール UKシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、300形、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UKCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKCシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 三重シール UKCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKCシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、三重シール
ベアリング 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック)ベアリング 三重シール UKシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、三重シール
ピローブロック 300形 三重シール UKCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UKCシリーズFYH(日本ピローブロック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズFYH(日本ピローブロック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズFYH(日本ピローブロック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 三重シール UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKTシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKTシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 三重シール UKFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズFYH(日本ピローブロック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UKHAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKHAシリーズFYH(日本ピローブロック)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズFYH(日本ピローブロック)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKHAシリーズFYH(日本ピローブロック)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UKFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 三重シール UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKIPシリーズFYH(日本ピローブロック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKIPシリーズFYH(日本ピローブロック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKIPシリーズFYH(日本ピローブロック)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズFYH(日本ピローブロック)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 三重シール UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKPシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、三重シール
ピローブロック 三重シール UKPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、三重シール
関連キーワード
h2313x特集