カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • SMC(128)
  • トヨタ(27)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • CKD(12)
  • VISHAY(11)
  • 旭精工(8)
  • RS PRO(7)
  • 新ダイワ(5)
  • スズキ(4)
  • ニッサン(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日本3Dプリンター(3)
  • Hutchinson(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j0260」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
    形状形鋼製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品形式UCTHRoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8
ベアリング(軸受)カテゴリ