カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • 旭精工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntn fb201」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)軽量菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)変形フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ntn 6301特集