カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- RS PRO(28)
- メディアカバーマーケット(14)
- ERECTA(エレクター)(5)
- アルゴファイルジャパン(3)
- MOXA(3)
- ATEN(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 大同メタル工業(1)
- ナカバヤシ(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニオンツール(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- アイシス(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- MICROCHIP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sp206」の検索結果
特価

耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴
FYH(日本ピローブロック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ステンレスピロー形質量(kg)参考ユニット:1.1寸法L(mm)165、143.5寸法H(mm)42.9、113、281取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17、121寸法J(mm)121軸径d(Φmm)30ベアリング呼び番号UC206S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP206
ステンレスピロー ピロー形 貫通カバー付き UCSPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通カバー付き
ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き