カテゴリ
- 制御機器(92)
- バイク純正部品(74)
- 切削工具(72)
- メカニカル部品(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- バイク部品(35)
- 農業機械(32)
- 作業工具(26)
- オフィス家具(25)
- 自動車補修部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 自動車純正部品(19)
- パソコン/周辺機器(15)
- 電気材料(14)
- 建築金物(13)
- 機構部品(11)
- 測定用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 店舗什器・備品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- カー用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電動工具(4)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 進物(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Altrider (アルトライダー)(19)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- KYOCERA AVX(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- RS PRO(14)
- SMC(50)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- TRUSCO(11)
- VISHAY(9)
- アリート(ariete)(10)
- イトーキ(22)
- タンガロイ(8)
- ホンダ(69)
- ワルター(7)
- 京セラ(15)
- 住友電工ハードメタル(17)
- 廣杉計器(10)
- 旭精工(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Tサンプルストックチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-204Sシリーズ
ビーエム機器¥19,980税込¥21,9781個(500本)4日以内出荷Tサンプルストックチューブ特長。ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:2.0mlアズワン品番65-3848-66
Tサンプルストックチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-204Sシリーズ
ビーエム機器¥85,980税込¥94,5781セット(4個×500本)4日以内出荷バルクタイプ-1000μl専用の空ラック仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:2.0mlアズワン品番65-3848-67





+4
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
T-204 グリース C カッター
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード54832モデル番号:T-204
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
両口扁平缶メクラキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)色ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ





+4
ラベリングテープ STシリーズ 12.7m
シャムロック¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷から12日以内出荷ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ステンレス製Uフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
fortユニクロ コーススレッド 四角穴
fort¥579税込¥6371箱(75本)当日出荷から翌々日出荷四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色のユニクロメッキです。用途fort金具取付ビスに。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部四角穴太さ(mm)3.8
モリギン ステンレス金折
ACE(エース)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷小型のステンレス金折です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴径(Φmm)ビス:4.3板厚(mm)2仕上バレル研磨
ジルコニアディスク
アルゴファイルジャパン¥899税込¥9891パック(50本)当日出荷ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなどの目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面粘着処理です。
カラーキャップ 扁平缶用
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷内溶液識別用カラーキャップです。付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)質量(g)25適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
軸受グリースLGMT 2
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン色赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら