カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc209d1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
関連キーワード
uc206特集
  • おすすめ人気ランキング
  • uc206