カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- 旭精工(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ucfl206c」の検索結果

菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCFL ひしフランジ形 3重シール付・(円筒穴・鋼板カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷UCFLはひし形のフランジで2つの取付穴持つ軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。軸径(Φmm)30質量(kg)約0.93高さ(mm)80呼び取付ボルト:M14横幅(mm)148取付ピッチ(mm)117