UCFL ひしフランジ形 3重シール付・(円筒穴・鋼板カバー付き)
UCFLはひし形のフランジで2つの取付穴持つ軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
- 軸径(Φmm)
- 30
- 質量(kg)
- 約0.93
- 高さ(mm)
- 80
- 呼び
- 取付ボルト:M14
- 横幅(mm)
- 148
- 取付ピッチ(mm)
- 117
- 内容量
- 1個
注意
※使用カバーは1個付きです。商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ

























