「きゅうり 種子」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。
台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。
柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。
サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!!
本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。
穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。
柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。
台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(mm)茎保持部:11.0
内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1
適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ