事務椅子AIS (エイ・アイ・エス)8日以内出荷
折りたたみパイプ椅子の特徴会議室や講演会、研修やお祭りイベント等で活躍する定番の折りたたみパイプ椅子です。ベーシックなデザインで使う場所を選びません。本品は折りたたむことが可能で、使わない時も場所を取らず収納できます。急な来客時もサッと取り出せます。座面・背もたれはウレタンを入れてクッション性を高めております。素材はPVC素材を使用していて汚れに強く水拭き可能です。脚には床にキズを付けにくくするキャップが付いております。折りたたみ時の厚みは7.2cmになり、複数収納時もかさばらず省スペース。会議用のほかテレワーク用の椅子としてもお使い頂けます。
幅(mm)440質量(kg)4.8高さ(mm)825奥行(mm)490耐荷重(kg)80主材質脚/スチール(粉体塗装)、背もたれ・座面/合板(合成皮革)ウレタンフォーム座面高(cm)43.5