絞り込み
ブランド
- CRYSTEK
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
CRYSTEK
CRYSTEKのページです。CRYSTEKは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Crystek 10 MHz 水晶クロック発振器 3.3V 3-Pin SMAハウジング
CRYSTEK¥19,710税込¥21,6811個7日以内出荷仕様実装タイプ:インラインモジュール 、 パッケージタイプ:SMAハウジング 、 ピン数:3 、 標準動作供給電圧:3.3 V dc 、 寸法:11.05 (Dia.) x 33.34mm 、 長さ:33.34mm 、 幅:11.05 (Dia.)mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 最大出力周波数:10MHz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 最小出力周波数:10MHzRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら