Crystek 10 MHz 水晶クロック発振器 3.3V 3-Pin SMAハウジング
- 仕様
- 実装タイプ:インラインモジュール 、 パッケージタイプ:SMAハウジング 、 ピン数:3 、 標準動作供給電圧:3.3 V dc 、 寸法:11.05 (Dia.) x 33.34mm 、 長さ:33.34mm 、 幅:11.05 (Dia.)mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 最大出力周波数:10MHz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 最小出力周波数:10MHz
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















