643件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層式表示灯 24 V dc 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 黄

    パトライト(PATLITE)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトはオレンジのLEDを備え、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。ボディカラーはオフホワイトです。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 0.3 A, 250 mAアズワン品番65-7360-38
  • 積層式表示灯 24 V dc 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 黄

    パトライト(PATLITE)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。LEDはオレンジに点灯しています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7279-95
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PCオフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB6-IL材質PC質量(kg)0.06オフホワイトタイプブザーユニット外径(Φmm)60使用周囲温度(℃)-20~+50音色No.1:消音、No.2:連続音(ピー)、No.3:断続音(ピピピ…)、No.4:高低音(ピポピポ)、No.5:スイープ音(ヒューン)、No.6:連続音(ピー)500ms ON / 500ms OFF、No.7:断続音(ピピピ…)500ms ON / 500ms OFF、No.8:高低音(ピポピポ)500ms ON / 500ms OFF、No.9:スイープ音(ヒューン)500ms ON / 500ms OFF音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    付属品Oリング×2個適合機種LR10材質PC質量(kg)0.036タイプユニット固定ねじ使用周囲温度(℃)-20~+50
  • パーティション取付ブラケット パトライト(PATLITE)

    パーティション取付ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
    付属品締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.4オフホワイトタイプパーティション取付ブラケット取付場所屋内取付板厚(mm)取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
  • LED小型表示灯 NE-24Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-24Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)56×61発光色防塵防水性能IP6アズワン品番4-3063-05
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,498税込2,748
    1個
    31日以内出荷から71日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
  • フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ パトライト(PATLITE)

    フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    699税込769
    1個
    13日以内出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)65
  • フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ パトライト(PATLITE)

    フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ パトライト(PATLITE)

    フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • LED照射ライト CLN-A パトライト(PATLITE)

    LED照射ライト CLN-A

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
  • 防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ用 防爆ケーブルグランド パトライト(PATLITE)

    防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ用 防爆ケーブルグランド

    パトライト(PATLITE)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    材質銅合金、ニッケルメッキ質量(kg)0.28対応機種REL、EDLR適合ケーブル(Φmm)7~12
  • 補修パーツ 端子台コネクタ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 端子台コネクタ

    パトライト(PATLITE)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 補修パーツ HSST用付属品組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ HSST用付属品組立

    パトライト(PATLITE)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途スイッチボックス固定用対応機種HSST-3M2J-RYG型
  • 補修パーツ 遮光シート パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 遮光シート

    パトライト(PATLITE)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 補修パーツ ゴムシート パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ゴムシート

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ LAN用ブラケット組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ LAN用ブラケット組立

    パトライト(PATLITE)
    4,298税込4,728
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 減音シート パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 減音シート

    パトライト(PATLITE)
    5,498税込6,048
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ スイッチボックス組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ スイッチボックス組立

    パトライト(PATLITE)
    7,798税込8,578
    1個
    91日以内出荷
    対応機種HSST-3M2J-RYG型材質(ケース)PC(燃焼グレード:V-2)
  • 積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    材質本体:AL(アルミ)、防水パッキン:CR(クロロプレンゴム)シルバー保護等級IP65取付場所屋内
  • 積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ

    パトライト(PATLITE)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    付属品六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個質量(kg)0.28サイズΦ30×82mm対応機種LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT保護等級IP20(製品取付時)取付場所屋内
  • インターフェースコンバータ NBM用 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ NBM用 端子台カバー

    パトライト(PATLITE)
    929税込1,022
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ ゴム足 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ゴム足

    パトライト(PATLITE)
    999税込1,099
    1個
    91日以内出荷
    用途本体固定用
  • 補修パーツ サポートステー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ サポートステー

    パトライト(PATLITE)
    4,698税込5,168
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ ACアダプタ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ACアダプタ

    パトライト(PATLITE)
    4,698税込5,168
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 防水パッキン パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 防水パッキン

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    91日以内出荷
    対応機種LA6型シリーズ
  • 補修パーツ LA6用 USBカバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ LA6用 USBカバー

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ ポール防水リング パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ポール防水リング

    パトライト(PATLITE)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    材質シリコンゴム対応機種POLE22-0100AN型・0300AN型・0800AN型/POLE22-0300AT型・0500AT型・1000AT型
  • 補修パーツ 端子台ブラケット組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 端子台ブラケット組立

    パトライト(PATLITE)
    4,998税込5,498
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 直付ブラケット組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 直付ブラケット組立

    パトライト(PATLITE)
    2,798税込3,078
    1個
    91日以内出荷
  • ネットワーク監視表示灯 NHシリーズ用オプション パトライト(PATLITE)

    ネットワーク監視表示灯 NHシリーズ用オプション

    パトライト(PATLITE)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • 補修パーツ Oリング パトライト(PATLITE)

    補修パーツ Oリング

    パトライト(PATLITE)
    929税込1,022
    1個ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 補修パーツ サイドカバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ サイドカバー

    パトライト(PATLITE)
    3,500税込3,850
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ アングル パトライト(PATLITE)

    補修パーツ アングル

    パトライト(PATLITE)
    3,500税込3,850
    1個
    91日以内出荷
    用途下記対応機種本体固定用アングル(金具)セット内容ばね平座金付六角ボルト M8×18mm(2個)/四角ナット M8×14×6.5mm(2個)/ナイロンワッシャ 8×16×1.6mm(2個)対応機種EVW-JF・EVW-KF・EVW-QF型シリーズ/EW-C・EW-K・EW-L・EW-M・EW-TB型シリーズ/EWH-A・EWH-C・EWH-D・EWH-E型シリーズ/EWHS-A・EWHS-C・EWHS-E型シリーズ/EWS-C・EWS-K・EWS-L・EWS-M・EWS-T型シリーズ/PVW-DF・PVW-JF・PVW-KF・PVW-QF型シリーズ
  • 補修パーツ スロット防水ゴム パトライト(PATLITE)

    補修パーツ スロット防水ゴム

    パトライト(PATLITE)
    689税込758
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 端子カバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 端子カバー

    パトライト(PATLITE)
    379税込417
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ カバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ カバー

    パトライト(PATLITE)
    959税込1,055
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 反射鏡 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 反射鏡

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ リフレクタ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ リフレクタ

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
    セット内容反射鏡(1個)+なべタッピンねじ M3×8mm(2本)対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV-F型シリーズ
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
13ページ目: パトライト(PATLITE) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷