絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
特価

動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ
パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。ボタン数2準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)種類露出形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)AC2500
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
LED回転灯 SKシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から17日以内出荷ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から42日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ
パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台ほか当日出荷ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品種類防雨形耐電圧(V/min)AC2500
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ
パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台ほか当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ
パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)16温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM5×12最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500定格電流(JIS)(A)50
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から22日以内出荷さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
ニッスイ液面リレー 標準セット
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。接点構成1cひも長(m)3材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
スタッド端子台 TS-Rシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から22日以内出荷大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から92日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
コモン用端子台 TNCシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,998~税込¥3,298~1箱(4個)ほか当日出荷特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)45~85
LED表示灯 SLシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から100日以内出荷点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ
パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から17日以内出荷LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
...
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398













































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)