26ページ目:

1,075件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マグネットキャッチ組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,298税込1,428
1個
89日以内出荷
対応機種HKFM
マイク延長ケーブル SAPW-010 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイク延長ケーブル SAPW-010PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
35,980税込39,578
1台
14日以内出荷
コード長8m(SDM-08、-09、-10、-11用)
付属品+バインド小ねじ M4×15 2個対応機種SAP-520シリーズ・SDM-08・SDM-09・SDM-10・SDM-11保存温度(℃)-20~+60取付場所屋内 正方向(縦方向 横方向にも取付可)使用周囲温度(℃)-20~+60使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
マイクロホン SDM-12 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロホン SDM-12PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
SAP-521シリーズ用マイク
付属品マイクハンガー 1個・なべタッピンねじ 4×14 2個質量(g)210(カールコード含む)対応機種SAP-521シリーズ保存温度(℃)-20~+60取付場所屋内・正方向使用周囲温度(℃)-20~+60使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
マイクロホン SDM-08A/09A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロホン SDM-08A/09APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1台
14日以内出荷
SDM-09Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個質量(g)170(カールコード含む)周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)対応機種SAP-520シリーズ保存温度(℃)-20~+60取付場所屋内・正方向出力インピーダンス(Ω)600 1kHz使用周囲温度(℃)-20~+60指向性単一指向性音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
LED補助警告灯 LP3-M1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED補助警告灯 LP3-M1PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
発光効率に優れたレンズ防水構造で縦横取付OK 業界初のブラケット固定方式を採用しました。ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
質量(g)250以下適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)定格電圧(V)DC12/DC24発光色消費電流(mA)DC12V/177・ DC24V/87使用周囲温度(℃)-30~+80点滅トリプルフラッシュ取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0耐水性JIS D 0203-1994 S1
LED補助警告灯 LP5-M1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED補助警告灯 LP5-M1PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
67,980税込74,778
1台
89日以内出荷
下方向への注意喚起を最適化発光効率に優れたレンズ防水構造で縦横取付OK
質量(g)300以下適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)定格電圧(V)DC12/DC24発光色消費電流(mA)DC12V/232・ DC24V/116使用周囲温度(℃)-30~+80点滅トリプルフラッシュ取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0耐水性JIS D 0203-1994 S1色(グローブ)透明
フレキシブルマイクユニット FMU-12B PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フレキシブルマイクユニット FMU-12BPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
電源電圧(V):DC10~32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20~+60・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
付属品[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個質量(g)本体 約200・マイク 約260使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC10~32V定格出力-12dBV(10KΩ)消費電流(A)0.05以下
フレキシブルマイクユニット FMU-12B PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フレキシブルマイクユニット FMU-12BPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119,800税込131,780
1台
14日以内出荷
電源電圧(V):DC10~32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20~+60・出力ケーブル組立:分割・電源コード組立B無・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:六角ボルト M6×20・六角ナット M6・平座金 6S・バネ平座金付き+ねじ小ねじ M3×12・六角ナット M3
その他電源コード組立BOX無し付属品六角ボルト M6×20・六角ナット M6・平座金 6S・バネ平座金付き+ねじ小ねじ M3×12・六角ナット M3質量(g)本体 約200・マイク 約260使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC10~32V定格出力-12dBV(10KΩ)消費電流(A)0.05以下組立方法【出力ケーブル】分割
サイレン信号検出出力ユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)サイレン信号検出出力ユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
62,980税込69,278
1台
89日以内出荷
検知可能対象:SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。・電源電圧(V):DC13.2・使用電圧範囲(V):DC10~16・消費電流(mA):150以下・暗電流(mA):35以下・使用温度範囲(℃):-20~+60(湿度85%以下)・耐振性(m/s2):45 JIS D 1601-1995 3種A種
使用温度範囲(℃)-20~+60(湿度85%以下)電源電圧(V)DC13.2消費電流(mA)150以下検知範囲SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。電流(mA)【暗】35以下使用電圧範囲(V)DC10~16耐振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
プラグコード組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プラグコード組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,998税込3,298
1個
89日以内出荷
L型取付ブラケット付きポール
対応機種KW-12
フックプレート取付部品一式 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フックプレート取付部品一式PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,998税込9,898
1個
89日以内出荷
LEDユニット 緑 制御 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット 緑 制御 青PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
89日以内出荷
ヘッドカバー組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ヘッドカバー組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
対応機種KJ-PV・KJ・KJB・KJT・KJT-KA・KJT-L
LEDユニット 赤 制御 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット 赤 制御 青PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278
1個
89日以内出荷
LEDユニット 白 制御 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット 白 制御 青PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1個
89日以内出荷
グローブ  KUS PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローブ KUSPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,798税込3,078
1個
89日以内出荷
LEDユニット 赤 制御 橙 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット 赤 制御 橙PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278
1個
89日以内出荷
LEDユニット 白 制御 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット 白 制御 緑PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1個
89日以内出荷
プラグコード#618SKFM PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プラグコード#618SKFMPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,498税込10,448
1個
89日以内出荷
サービスプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)サービスプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
89日以内出荷
対応機種HKFM-G
グローブ KUS PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローブ KUSPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,798税込3,078
1個
89日以内出荷
フラHKFM101GFT銘付 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラHKFM101GFT銘付PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,798税込4,178
1個
89日以内出荷
LEDユニット赤制御若草 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット赤制御若草PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278
1個
89日以内出荷
SPカバーR AJS-HSA PATLITE(パトライト/旧:春日電機)SPカバーR AJS-HSAPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
58,980税込64,878
1個
89日以内出荷
フランジHKFM-101GT PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フランジHKFM-101GTPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,798税込4,178
1個
89日以内出荷
Fブラケット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)Fブラケット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
対応機種AXS-12LKF
LED回転灯総組立左回転 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯総組立左回転PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
139,800税込153,780
1個
89日以内出荷
対応機種AXS-12LKF
フランジSKF-102K銘板 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フランジSKF-102K銘板PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,798税込4,178
1個
89日以内出荷
LEDユニット 赤 制御 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット 赤 制御 緑PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278
1個
89日以内出荷
LED回転灯総組立右回転 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯総組立右回転PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
139,800税込153,780
1個
89日以内出荷
対応機種AXS-12LKF
LED基板総組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED基板総組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
対応機種AXS-12LKF
ゴムマグネット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ゴムマグネット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
対応機種HKFM-G
グローブ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローブPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
対応機種HKFM・HKFM-G
HS-A搭載散光式への改造部品一式 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)HS-A搭載散光式への改造部品一式PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
129,800税込142,780
1台
89日以内出荷
対応機種AJS・HS-A搭載散光式への改造部品一式
シャフトB付属品KUS2個入 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)シャフトB付属品KUS2個入PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,298税込1,428
1個
89日以内出荷
フランジHKFM101GFN PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フランジHKFM101GFNPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,798税込4,178
1個
89日以内出荷
LEDユニット 白 制御 橙 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット 白 制御 橙PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1個
89日以内出荷
防爆表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら