特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
641件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース・銅バー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース・銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
積層情報表示灯 LA6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm)60光源LED音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)取付場所屋内使用周囲温度(℃)-25~60表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色ブザー音11音使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)取付方向正方向・逆方向点滅数(回/分)60±2データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
動力用押釦開閉器用 補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器用 補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類関連商品
セキュリティコントロールボックス SC2W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)セキュリティコントロールボックス SC2WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
寸法(mm)200×140×51.5質量(kg)0.95使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)17出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hzセンサ用電源DC12V330mA以下警戒回路数2ゾーン出力時間約2秒から約5分可変設置場所屋内の壁面警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
ニッスイ液面リレーフロート(錘) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ニッスイ液面リレーフロート(錘)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から61日以内出荷
ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。
用途重油、軽油、灯油など
ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
239税込263
1個(1個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
25,980税込28,578
1台
15日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。
取付直取付け・キャブタイヤコード
LED積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PCオフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ユニット固定ねじ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ユニット固定ねじPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
付属品002004_適合機種適合機種LR10材質MFZn-Cタイプユニット固定ねじ使用周囲温度(℃)-20~+50
防水中継端子ボックス PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックスPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
419税込461
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ用 防爆ケーブルグランド PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ用 防爆ケーブルグランドPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
材質銅合金、ニッケルメッキ質量(kg)0.28対応機種REL、EDLR適合ケーブル(Φmm)7~12
ブラケット(据置き) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(据置き)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向のみ
補修パーツ ヘッドカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ヘッドカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
869税込956
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
補修パーツ キセノン基板 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ キセノン基板PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
付属品取り付けネジ 2個対応機種XM型シリーズ/XP型シリーズ
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯 HKFM/HKFM-GシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
トランス用端子台(固定式)TEVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)トランス用端子台(固定式)TEVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
639税込703
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ極数8P
分岐用銅バー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
翌日出荷から53日以内出荷
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
支持金具 JKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,398税込7,038
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)
COB260シリーズ用 文字板シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB260シリーズ用 文字板シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ホイスト用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,798税込6,378
1個(1個)
3日以内出荷
形状防雨型保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKT PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKTPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
329税込362
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類関連商品
補修パーツ 白熱電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 白熱電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷
交換用電球はこちら球切れ時の交換用
ポールブラケット NE-001D PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポールブラケット NE-001DPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,798税込3,078
1台
15日以内出荷
NEシリーズ用ポール取付ブラケット
材質PC質量(kg)0.031(シーリングラバー装着時)オフダークグレー対応機種NE-A、NE-IL、NE-USB取付場所屋内取付方向正方向適合ポール径(Φmm)Φ22・Φ25
フラッシュ表示灯 GL7T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例騒音環境でも光による報知装置パイロットランプかんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様電圧印加制御フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)
レール式端子台レール アルミ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台レール アルミPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ブザーユニット信号線2音制御 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブザーユニット信号線2音制御PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PC
信号灯LR6型専用送信機 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)信号灯LR6型専用送信機PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種LB6-IL材質PC質量(kg)0.06オフホワイトタイプブザーユニット外径(Φmm)60使用周囲温度(℃)-20~+50音色No.1:消音、No.2:連続音(ピー)、No.3:断続音(ピピピ…)、No.4:高低音(ピポピポ)、No.5:スイープ音(ヒューン)、No.6:連続音(ピー)500ms ON / 500ms OFF、No.7:断続音(ピピピ…)500ms ON / 500ms OFF、No.8:高低音(ピポピポ)500ms ON / 500ms OFF、No.9:スイープ音(ヒューン)500ms ON / 500ms OFF音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け段数20適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)外径(Φmm)60保護等級IP65(正方形取付)保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3LED色全21色グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC18~30配線方式M12コネクタ点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯外径(Φmm)70光源LED
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質PCタイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000端子ねじM16×46最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
LED照射ライト CLN-A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照射ライト CLN-APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。 グローブ:硬質透明ガラス ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。 ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。 トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
グローバル対応ACアダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローバル対応ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz
信号灯付インターフェースコンバータ PHE PATLITE(パトライト/旧:春日電機)信号灯付インターフェースコンバータ PHEPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)取付場所屋内取付方向正方向保護等級IP20質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)音圧80dB以上(本体正面1m)インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ関連資料(1.53MB)