安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィスサプライ (3) オフィス家具/照明/清掃用品 (5) 作業工具/電動・空圧工具 (8) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (615) トラック用品 (5) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) その他 (9) ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)すべて解除
パーティション取付ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 17日以内出荷
NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
付属品 締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2 適合機種 NHV/NHB 材質 鋼板 質量(kg) 0.4 色 オフホワイト タイプ パーティション取付ブラケット 取付場所 屋内 取付板厚(mm) 取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
LED小型表示灯 NE-24Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 6日以内出荷
定格電圧(V) DC24 外径×高さH(Φmm×mm) 56×61 発光色 白 防塵防水性能 IP6 アズワン品番 4-3063-05
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 3日以内出荷 から 31日以内出荷
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 800 端子間ピッチ(mm) 19.5 端子ねじ M6×12 適合電線(mm2 ) 22 結線方式 ネジ 定格電流(JIS)(A) 90 定格電流(IEC)(A) 110 定格電流(UL)(A) 80
フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 13日以内出荷 から 26日以内出荷
取付方式 直付け 端子間ピッチ(mm) 14 端子ねじ M5×10 結線方式 ネジ 定格電流(JIS)(A) 80 定格電流(IEC)(A) 60/80 定格電流(UL)(A) 65
フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 31日以内出荷
取付方式 直付け 端子間ピッチ(mm) 11 端子ねじ M4×8.5 結線方式 ネジ 定格電流(JIS)(A) 40 定格電流(IEC)(A) 40 定格電流(UL)(A) 30
ねじ端子台(レール式)2段形端子台 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 3日以内出荷
2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。
上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。
通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上がって保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。
絶縁電圧(V) 600 適合電線(mm2 ) 0.75、1.25、2 最大電流(A) 適合電線0.75:10、適合電線1.25:15、適合電線2:20 端子ねじ M3.5×8 締付トルク(N・m) 1.0~1.3 難燃性 UL94V-2
USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
定格電圧(V) DC 5V(USBバスパワー) 付属品 フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g) 140(±10%) 適合規格 UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 対応OS Microsoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応 LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級 IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所 屋内 通信方式 USB2.0 Full Speed インターフェース USBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示LED 点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音 【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度 90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 取付方向 正方向 電圧許容範囲 DC 5V±5% 操作部形状 ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 関連資料 (1.53MB) 定格消費電流(A) 最大 500mA
積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌々日出荷
付属品 六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個 質量(kg) 0.28 サイズ Φ30×82mm 対応機種 LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT 保護等級 IP20(製品取付時) 取付場所 屋内
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。
お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。
HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。
材質 ビニルレザー 色 黒 対応機種 HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
ハンドビーム HLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類 ハロゲン 材質 本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂 質量(kg) 0.6 電源コード(m) 約5
端子台アクセサリ(絶縁バリア) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 3日以内出荷
仕様 TXH6シリーズ 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下 絶縁抵抗(MΩ) 各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100以上 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 質量(g/個) 3g アズワン品番 64-1097-96 耐電圧(V) インパルス:4000
ヘッドカバー組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷
対応機種 KJ-PV・KJ・KJB・KJT・KJT-KA・KJT-L
グローブ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷
表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 5日以内出荷
操作用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 3日以内出荷
定格通電電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
小型ペンダントスイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 3日以内出荷
種別 ペンダント形(3点式 マグネット付) 形状 防雨型 タイプ ペンダント型 種類 電動機間接操作用 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形 接点 1a×2 接点構成 1a×2 保護等級 IP65 定格通電電流(A) 5 ボタン文字 上/下 ボタン数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(V) DC24、AC220
NIH-55-1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 9日以内出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。
用途 各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電 付属品 ACアダプタ 質量(g) (本体)約150、(ACアダプタ)270 出力電圧(V) DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V) AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ) 空気消費量(L/min) 55~155 消費電流(mA) 約110 イオンバランス ±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm) イオン生成方式 高周波コロナ放電式 端子台 DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース 警報出力 クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯) エア圧力範囲(MPa) (推奨)0.1~0.4 放電電極針 タングステン オゾン発生量(ppm) 0.02以下(※測定距離150mm) 環境 温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 入力電源(V) DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
防水中継ボックス PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 翌日出荷
材質 ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅 色 ベージュ 使用温度範囲(℃) -25~80 保護等級 IP67 適合ケーブル外径(Φmm) 34.2以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vメガー) 相対湿度(%RH) 45~85
JXDAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷
材質 アルミニウム 長さ(mm) 1960 高さ(mm) 7.5 質量(g) 342(1本あたり) 種類 IEC35mm、幅レール 長穴(mm) 4.5×25
積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
産業用PC/PLCから直接LAN制御に対応。EtherNet/IPも加わり、光と音の報知をシンプル構成でスマート化。Before産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。AfterHTTP(S)、Modbus/TCP、EtherNet/IPによる通信制御に対応。信号灯およびブザーをネットワーク経由で直接制御でき、接点出力ボードが不要に。Webブラウザでの設定にも対応し、装置設計・保守工数を大幅に削減します。LR5-LAN EtherNet/IP専用モデル制御も情報もまとめて繋がる。FA現場のニーズに応えたEtherNet/IP対応信号灯LR5-LAN産業用PC/PLCから直接LAN制御。シンプル構成・簡単報知EDS(Electronic Data Sheets)ファイル対応で簡単設定設定定義が記載されているEDSファイルをPLCツールソフトに登録することで簡単な操作で開設することができ、プログラムの工数削減に繋がります。簡単なソフトウェア設計- コマンド生成機能WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。- サンプルソースコードLR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。- 充実した点滅プリセットパターン7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。機械状態・上位システムの表示機能産業用PC/PLCでの制御産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器接続確認機能ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化工数削減DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
仕様 Ethernet通信:EtherNet/IP 定格電圧(V) DC24 対応ボディー色 オフホワイト
防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 15日以内出荷
TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db ⅡB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)カラー・・・赤・黄・緑グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。※LEDユニットの色組替えには対応していません。
仕様 点灯・点滅 色 赤・黄・緑 サイズ Φ60(信号灯部) 段数 3 保護等級 IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向] 防爆構造 Ex db ⅡB+H2 T6(Zone1,Zone2):TIIS規格
補修パーツ 電球 24V35W PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷
交換用電球はこちら球切れ時の交換用
対応機種 AWE-24HCMF・AWE-24VCJF・AWW-24HCTF・AWD-24HCMF・AWD-24VCJF・AWW-24VCJF・定格電圧24V仕様