4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162 閃光数(min-1[回/分])105
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 外径(Φmm)100 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別カラーグローブ 引出し線長さ(mm)500 取付方向正方向・逆方向 公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm)最大6 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB)92(at1m) 色(グローブ)カラー 保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)