4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 取付方向正方向
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)90×37.5 光源LED 仕様クロムメッキ仕様 材質グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ点灯 使用温度範囲(℃)-10~+55 規格CEマーキング、UL規格 インターフェースオープンコレクタ 絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて 引出し線長さ(mm)1000 引出し線線種UL1007 使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4 公称断面積(mm2)0.3 耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911 耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)リンクターミナル
PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能
質量(g)350以下 消費電力(W)2以下 定格電圧(V)DC24 耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間) 使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと 保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと) 耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4 耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間) 絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)内蔵用スピーカ SPS
散光式警光灯用オプション、内蔵用スピーカです。
適合規格JIS C 5504-1992 耐電圧AC100Vにて1分間異常なきこと 対応機種NZシリーズ、AJシリーズ、HZシリーズ 絶縁抵抗(Ω)DC100Vにて1M以上 極性端子部表示 口径(mm)130±3×120±3
1台
26,980 税込29,678
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)