24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ パイロットランプ組立
パイロットランプ 赤・電球:24V 0.11A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10 パイロットランプ 電球24V 0.11A
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ パイロットランプ組立
パイロットランプ 赤・電球:12V 0.15A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10 パイロットランプ 電球12V 0.15A
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ パイロットランプ組立24V
パイロットランプ 青・電球:24V 0.11A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10 パイロットランプ 電球24V 0.11A
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ パイロットランプ組立24V
パイロットランプ 黄・電球:24V 0.11A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10 パイロットランプ 電球24V 0.11A
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ パイロットランプ組立12V
パイロットランプ 黄・電球:12V 0.15A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10 パイロットランプ 電球12V 0.15A
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ パイロットランプ組立12V
パイロットランプ 青・電球:12V 0.15A ・電球形状:T10/E10
電球形状T10/E10 パイロットランプ 電球12V 0.15A
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マウントラバー
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
材質シリコン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(天井取付け)
回転灯・表示灯用天井取付ブラケット
適合機種SKH/SF10/SL10 材質SPCE
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付ブラケット SZ-007
回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装 質量(kg)0.16 ライトグレー 対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 取付方向正方向
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マグネットブラケット GL-001
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
質量(kg)0.14(付属品除く) 対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y 取付場所屋外・屋内 取付方向正方向,横方向 耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 2段式スイッチ
2段式は減光用に利用できます。
取付穴(mm)Φ12 電流容量DC12V 15A・DC24V 7A コネクタ仕様3Pコネクタオス
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 1段式スイッチ
取付穴(mm)Φ12 電流容量DC12V 15A・DC24V 7A コネクタ仕様2Pコネクタオス
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂 直径(Φmm)100 保護等級IP53 音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
1台
60,980 税込67,078
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV
カラー:赤、黄、緑、青、白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ。ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット。保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能。注意事項。本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
音色音声
1台
79,980 税込87,978
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV
カラー:赤、黄、緑、青、白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ。ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット。保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
音色音声
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)リンクターミナル
PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能
質量(g)350以下 消費電力(W)2以下 定格電圧(V)DC24 耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間) 使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと 保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと) 耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4 耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間) 絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP
カラー:黄。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
取付丸形ゴムマグネット取付 定格電圧(V)DC12~24 発光色 機能点滅発光(トリプルフラッシュ) 配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途産業用機器の状態表示として。 材質グローブ:ポリカーボネート(PC) 幅(mm)70 奥行(mm)70 電源(V)DC24 保護等級IP54
1台
21,980 税込24,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)内蔵用スピーカ SPS
散光式警光灯用オプション、内蔵用スピーカです。
適合規格JIS C 5504-1992 耐電圧AC100Vにて1分間異常なきこと 対応機種NZシリーズ、AJシリーズ、HZシリーズ 絶縁抵抗(Ω)DC100Vにて1M以上 極性端子部表示 口径(mm)130±3×120±3
1台
26,980 税込29,678
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)