3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
用途フォークリフト 定格電圧(V)DC48 光源電球 閃光数(min-1[回/分])170 電球55V10W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJ
カラー・・・赤、 青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)。グローブ。耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。安心の車載スペック。長寿命・高視認性。電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、。モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。マルチフレネルレンズとは。光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。多彩な発光パターン。従来の回転発光だけでなく、ホタル(ゆるやかな点滅)、など緊急自動車の新しい発光表現を搭載。製品内部のスイッチで10種類の発光グループが選択できます。発光パターン切替線により、 グループ内で2 種類の発光パターンをの切り替えが可能です。(「CH1」?「CH2」)。減光線により、発光する明るさを2段階で切り替えることができます。( 「全光」?「減光」)。簡単交換構造。グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
定格電圧(V)DC12~24 機能発光パターン切替機能付き 配線方式多芯コード(プラグなし)
1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)