カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(1)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
  • デンヨー(6)
  • 新コスモス電機(5)
  • リオン(5)
  • アズワン(4)
  • マキタ(4)
  • 三菱電機(4)
  • エスコ(3)
  • IKA(3)
  • ケニス(3)
  • サンワサプライ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 日本エアーテック(2)
  • ガステック(2)
  • エフ・アール・シー(2)
  • オプトエレクトロニクス(2)
  • アイメックス(2)
  • Hisense(ハイセンス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「騒音表示」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュ表示灯 GL7T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例騒音環境でも光による報知装置パイロットランプかんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様電圧印加制御フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)
フラッシュ表示灯 GL7T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例騒音環境でも光による報知装置パイロットランプかんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様CAN通信(J1939)フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
騒音表示装置特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら