補修パーツ 電球 24V35WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)翌日出荷
交換用電球はこちら球切れ時の交換用
対応機種AWE-24HCMF・AWE-24VCJF・AWW-24HCTF・AWD-24HCMF・AWD-24VCJF・AWW-24VCJF・定格電圧24V仕様
回転灯用電球120V40WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
リモコン式投光器 HS-APATLITE(パトライト/旧:春日電機)89日以内出荷
中心光度 HS-24A:10万cd(at DC30V)リモコンのボタン操作1つで、上下角は上方90°、下方40°まで、左右は360°連続回転であらゆる方向を照射できる軽量・コンパクトなサーチライト。高所作業、トンネル内壁の点検、河川の監視、電柱上作業などの用途で活躍しています。
性能[垂直方向]水平面より -40°~+90°約10秒で移動・[水平方向]全周回転(反転可能) 1周約15秒で移動定格電圧(V)DC24取付場所屋外可(投光器本体のみ)使用電球JA24A 70W(ハロゲン球)口金 PK22s バルブ T10使用周囲温度(℃)-30~+40電源コード複合10芯 AVケーブル・投光器本体より約600mm使用電圧範囲(V)DC20.0~30.0取付方向正方向耐水性JIS D 0203 S1 1994年(投光器本体のみ)光度(cd)100,000以上 (at DC30V)定格消費電流(A)2.8耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601 3種 B種 1995年